PÂTE POUR FILETAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 pâte pour filetage pour professionnels.
Filter
Pâte pour filetage : garantissez des assemblages durables et sûrs dans la tuyauterie
La pâte pour filetage est un composé lubrifiant et scellant utilisé dans les applications industrielles pour faciliter l'assemblage et le démontage des filetages métalliques. Elle réduit le frottement, prévient la corrosion et assure une étanchéité efficace des joints filetés dans des conditions de pression et de température variables. Utilisée principalement dans les secteurs de la plomberie, de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que dans les systèmes hydrauliques, elle améliore la durabilité et la fiabilité des connexions filetées.Points forts de la pâte pour filetage Würth
La pâte pour filetage Würth est conçue pour offrir une performance optimale dans les environnements professionnels exigeants. Elle garantit une lubrification efficace, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie des outils et des équipements. Sa formule spéciale assure une application facile et une adhérence parfaite, même sur des surfaces difficiles. En outre, elle résiste aux températures élevées, ce qui la rend idéale pour les opérations intensives.Caractéristiques importantes de la pâte pour filetage Würth
La pâte pour filetage Würth est disponible en plusieurs tailles de contenants pour s'adapter aux besoins variés des professionnels. Elle est formulée à partir de matériaux de haute qualité, assurant une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'oxydation. Sa couleur distinctive permet une application précise et un contrôle visuel facile. Conforme aux normes industrielles en vigueur, elle garantit une utilisation sécurisée et fiable dans divers contextes.Domaines d'applications courants de la pâte pour filetage Würth
Cette pâte est couramment utilisée dans les secteurs industriels tels que la mécanique, la maintenance et la fabrication. Elle est idéale pour les opérations de filetage, de perçage et d'assemblage, où une lubrification et une protection optimales sont essentielles. Elle est également prisée dans l'industrie automobile pour la maintenance et la réparation des véhicules, assurant des connexions filetées solides et durables.Conseils d'utilisation de la pâte pour filetage Würth
Pour une efficacité maximale, il est recommandé d'appliquer la pâte sur des surfaces propres et sèches. Utiliser une quantité modérée pour éviter les excès qui pourraient affecter la performance. Appliquer uniformément sur les filetages avant l'assemblage pour garantir une répartition homogène. Toujours refermer le contenant après usage pour préserver la qualité du produit. Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour maintenir ses propriétés intactes.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
De quoi se compose la pâte pour filetage Würth et quelles en sont les propriétés principales ?
La pâte pour filetage Würth est formulée à partir d’un lubrifiant solide ou composé lubrifiant incluant des huiles minérales de synthèse et un agent épaississant organique, parfois avec des lubrifiants solides blancs. Elle est souvent exempte de silicone, de soufre ou de pigments métalliques agressifs, pour limiter les risques de corrosivité ou de grippage indésirable.Par exemple, la version haute température HSP 1400 présente une capacité de charge élevée, une bonne résistance au brouillard salin, de faibles coefficients de friction (0,10-0,13 µ) et une tenue à des températures d’utilisation allantjusqu’à environ +1 400 °C dans certains cas.
À quelles températures la pâte pour filetage peut-elle être exposée ?
La pâte haute température Würth supporte des températures d’utilisation de -40 °C à +1 400 °C selon la version. La température de mise en œuvre doit, quant à elle, respecter des paliers souvent compris entre 0 °C et +40 °C pour garantir la bonne application du produit. De telles données permettent d’assurer performance et intégrité de l’assemblage sous contraintes thermiques sévères.
Quels sont les enjeux de frottement et de couple vis-écrou avec cette pâte ?
Grâce à son faible coefficient de friction (≈ 0,10-0,13 µ), la pâte limite les dispersions de couple lors du serrage, ce qui améliore la répétabilité des opérations d’assemblage. Elle permet un couple de serrage plus précis, réduit l’usure des filetages et facilite le démontage en service, même après exposition à des températures élevées ou à la corrosion.
Domaines d’utilisation
Sur quels types de matériaux la pâte pour filetage peut-elle être appliquée ?
La pâte est compatible avec l’acier zingué, les aciers inoxydables, les métaux galvanisés et les alliages métalliques usuels dans le secteur industriel. Elle convient également pour les filetages métalliques dans les secteurs de la plomberie, de l’industrie pétro-chimique, des systèmes hydrauliques ou d’échappement, lorsqu’on veille à respecter les températures et les matériaux recommandés.
Dans quels secteurs professionnels la pâte pour filetage est-elle principalement utilisée ?
Elle est largement employée en plomberie, chauffage, installations industrielles, maintenance mécanique, installations pétro-chimiques ou gazières. Particulièrement utile dans les assemblages soumis à des cycles thermiques, des vibrations, des environnements humides ou corrosifs, où l’étanchéité, la résistance au grippage et la possibilité de démontage sont cruciales.
Application et sécurité d’usage
Comment appliquer correctement la pâte pour filetage pour assurer une étanchéité et un serrage homogène ?
Il convient de nettoyer les filetages pour éliminer oxydes, peintures, anciens lubrifiants ou résidus. Appliquer une fine couche uniforme sur le filetage mâle ou femelle selon la taille, sans excès pour éviter toute migration. Utiliser un pinceau ou pulvérisateur selon le conditionnement. Observer les recommandations pour la température de mise en œuvre afin d’assurer que la pâte adhère et fonctionne correctement.
Est-ce que la pâte permet le démontage facile des assemblages après longue durée ou à haute température ?
Oui. La formulation de certaines pâtes, notamment HSP 1400, offre un comportement anti-grippage, permettant un démontage sans destruction même après exposition prolongée à la chaleur, à la corrosion ou à des contraintes mécaniques importantes. Cela la rend particulièrement adaptée aux assemblages permanents devant être maintenus ou vérifiés en service.
Normes et conformité
La pâte pour filetage Würth répond-elle à des normes industrielles spécifiques ?
Oui. Certaines formules sont enregistrées NSF dans la catégorie H2, ce qui impose des critères stricts en matière de composition chimique, d’innocuité et de compatibilité avec certaines applications alimentaires ou de contact avec l’eau potable. Par ailleurs, certains produits sont testés selon des normes DIN (exemples : pour le test de charge des quatre billes ou la résistance au brouillard salin) afin d’attester performance et durabilité.
Quelles sont les limites d’emploi à connaître ?
L’emploi de la pâte doit éviter les surfaces de frottement intense ou les roulements, car elle n’est pas conçue comme graisse de roulement. De plus, la mise en œuvre à des températures très basses ou très hautes au-delà des plages spécifiées peut compromettre ses propriétés. Vérifier que le matériau du filetage est compatible pour éviter réactions indésirables ou corrosion. Toujours respecter les consignes de maniement (nettoyage des surfaces, application fine, dosage adapté).
Exemples de produits
Quels produits Würth sont inclus dans la gamme “pâte pour filetage” ?
La gamme comprend plusieurs versions adaptées à différents usages, parmi lesquelles la “Pâte lubrifiante haute température HSP 1400 NSF”, la “Pâte de protection aluminium AL 1100”, la “Graisse et pâte lubrifiante au cuivre CU 800” et d’autres pâtes spéciales selon les contraintes de température, corrosion ou matériaux à traiter.
Quelle est la différence entre la pâte au cuivre et la pâte haute température en spray ?
La pâte au cuivre contient du métal doux (cuivre) favorisant la protection contre le grippage dans les assemblages métalliques fortement sollicités, tandis que la pâte haute température est formulée pour résister à des températures extrêmes, avec lubrifiants solides, sans composés métalliques susceptibles de fondre ou de s’oxyder rapidement. Le conditionnement (pot, spray) influe sur la facilité d’application selon l’accès aux parties filetées.
Durabilité et stockage
Comment conserver la pâte pour filetage en respectant ses performances ?
Stocker le produit dans un environnement sec, à l’abri de l’humidité et de la lumière directe. Refermer soigneusement le contenant après usage pour éviter l’évaporation ou la dégradation des composants. Respecter la durée de stockage indiquée par Würth. Ces mesures assurent la stabilité chimique et les propriétés lubrifiantes essentielles à une pose correcte.
Quel mode d’emballage choisir selon la fréquence d’usage ou l’environnement difficile ?
Pour usage fréquent ou grands volumes, les pots ou bidons de grande capacité sont préférables. Pour des interventions ponctuelles ou accès difficiles, les sprays ou petits tubes permettent une application ciblée. Le choix dépend aussi de la température du chantier (conditionnement adapté si températures de mise en œuvre basses) et des risques d’exposition (eau, projections chimiques) pour garantir efficacité et sécurité.