FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 3 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret et mèche à bois de diamètre 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10.0 mm, 11.0 mm, 12.0 mm,... et longueurs : 70 mm, 101 mm, 109 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique.
Filter

Le foret à bois 3 mm est un outil de coupe pour les travaux de précision dans le domaine de la menuiserie et de l'ébénisterie. Conçu spécifiquement pour percer le bois, ce foret assure une perforation nette et précise, évitant ainsi l'effilochage et les déchirures autour du point d'entrée. Sa taille de 3 mm est idéale pour la réalisation de trous fins, nécessaires à l'assemblage de meubles ou la fixation de petites pièces. Le foret à bois 3 mm trouve donc son application dans divers projets de conception et de réparation de mobiliers, ainsi que dans la création d'œuvres d'art en bois où la précision est primordiale. Sa robustesse et sa précision font de lui un outil de choix pour les professionnels et les passionnés de travaux sur bois.