FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 6 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Foret béton SDS de diamètre 6 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 6 mm, 10 mm, 12 mm,... et longueurs : 100 mm, 120 mm, 200 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Hexagonal, Queue cylindrique,....
Filter

Le foret béton diamètre 6 mm est un outil pour les professionnels de travaux nécessitant une grande précision et efficacité dans la perforation du béton. Grâce à sa conception robuste, ce foret offre une excellente durabilité et permet de percer facilement dans le béton sans effort, assurant ainsi des résultats nets et précis. Le foret béton 6 mm est idéal pour une variété d'applications, allant de l'installation de cadres de fenêtres et de portes à la fixation de câbles et de conduites dans des murs en béton. Sa taille spécifique le rend parfait pour des travaux nécessitant une précision particulière, faisant de lui un outil essentiel dans le domaine de la construction et de la rénovation.