GOUPILLE CANNELÉE DIN 1471
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille cannelée DIN 1471 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 30 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, dans divers diamètres : 3 mm, 2 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1471.
La goupille cannelée DIN 1471 est un élément de fixation robuste et fiable, conçu pour garantir une connexion solide entre différents composants. Sa conception conforme à la norme DIN 1471 assure une qualité et une uniformité élevées, facilitant ainsi son application dans divers secteurs tels que la mécanique, l'automobile ou encore l'aéronautique. Grâce à ses cannelures, la goupille cannelée DIN 1471 offre une excellente résistance au glissement et à la rotation, ce qui en fait un choix idéal pour des assemblages nécessitant une grande précision et sécurité. Sa polyvalence et sa facilité d'installation en font un composant incontournable dans le domaine de la fixation industrielle, où la fiabilité et la performance sont cruciales.