RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ DIN 4102

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 ruban d'étanchéité DIN 4102 pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Mousse polyuréthane fine à alvéoles ouvertes, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.5 mm, 0.7 mm, longueurs : 25 m, 112 m, 160 m,..., largeurs : 100 mm, 10 mm, 15 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Intempéries, en cas d'installation étanche à la pluie battante.
Filter



DIN 4102 – Comportement au feu des matériaux et éléments de construction

La série de normes DIN 4102 traite du comportement au feu des matériaux et éléments de construction. Elle comprend plusieurs parties consacrées à différents objets, exigences et méthodes d’essai. La partie DIN 4102-1 porte notamment sur les matériaux de construction : elle définit des classes de comportement au feu ainsi que les exigences et essais associés. La simple mention « DIN 4102 » ne précise toutefois pas quelle partie ni quelle classification est visée.


Classement et interprétation : les performances doivent être associées à la partie applicable, au rapport d’essai et au produit exact, dans sa configuration d’utilisation. Une classification obtenue pour un matériau ne s’étend pas automatiquement à un assemblage complet, à une autre épaisseur ou à un support différent. Les exigences réglementaires peuvent aussi varier selon le pays, le bâtiment et l’usage.


Vérification d’un produit : pour un ruban ou un matériau d’étanchéité, ne déduisez pas sa résistance au feu de la seule présence de la référence DIN 4102 dans une description. Consultez la fiche technique et le certificat du fabricant afin de connaître la partie de la norme, la classe obtenue, le domaine d’application et les conditions de pose. La conformité doit être vérifiée pour l’installation réelle.