COLLIER ISOPHONIQUE SIMPLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 collier isophonique simple pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i, convenant pour des diamètres de tuyau : 12 mm, 14 mm, 16 mm,..., types de collier : Colliers de fixation et longueurs : 41 mm, 43 mm, 45 mm,....

Filter

Le collier isophonique simple est un composant essentiel dans les systèmes de fixation tout en offrant une isolation acoustique efficace. Conçu pour réduire les vibrations et les bruits générés par le passage des fluides dans les tuyauteries, ce produit trouve son application dans divers environnements tels que les installations sanitaires, les systèmes de chauffage et les conduites d'eau. Le collier isophonique simple garantit une installation sécurisée et silencieuse, améliorant ainsi le confort et la qualité de vie dans les espaces résidentiels et commerciaux. Sa facilité d'installation et sa compatibilité avec différents diamètres de tuyaux le rendent indispensable pour maintenir l'intégrité structurelle tout en minimisant les nuisances sonores.