RAINUREUSE AVEC ASPIRATEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de rainureuses et des aspirateurs compatibles pour la réalisation de saignée sans émission de poussière.

Filter
Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières ISS 50-L auto


Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le câble d'alimentation Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Compatible avec les machines électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si un outil électrique est branché, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.Système de nettoyage automatique du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie élevée du filtre Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto


Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre Classe de poussières : certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Option de fixation pour systèmes de rangement Würth Couvercle plat Les accessoires peuvent être rangés dans l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré pour le suceur à fente et le raccord universel pour machines, flexible souple et crochet pour cordon d'alimentation Idéal pour les chantiers Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal Système antistatique Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit Utilisation conviviale avec les outils électriques La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, mais également de contrôler l'aspirateur via la machine Système automatique de nettoyage du filtre Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes) Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption Faible niveau sonore Durée de vie du filtre élevée Faibles coûts d'entretien Pour l'aspiration des poussières, toujours utiliser un sac à poussières et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger en raison de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les poseurs de parquet, les carreleurs, ainsi que l'ensemble du secteur automobile Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto
Voir la gamme
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L


Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique Classe de poussière : Certification L Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69 Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation Utilisation simple et pratique La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm Protection antistatique Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément) Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides Idéal pour tous les travaux de nettoyage courants, par exemple aspiration des voitures, nettoyage du sol, ou encore nettoyage de l'établi Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Voir la gamme



La gamme de rainureuses et des aspirateurs compatibles proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour réaliser des saignées dans les murs, en vue d'y encastrer des gaines électriques ou des tuyaux. Elle se compose de deux modèles de rainureuses électriques, la MSF 40 et la MSF 180-N, ainsi que de plusieurs modèles d'aspirateurs industriels eau et poussières, les ISS 30-L, ISS 40-M et ISS 50-L. Ces machines sont particlulièrement utilisées par les électriciens.

La rainureuse électrique MSF 40 est une machine extrêmement puissante, équipée d'un moteur de 1900 W et de deux disques diamant de diamètre 125 mm. Elle permet de réaliser des saignées de largeur variable (de 5 à 40 mm) et de profondeur réglable (de 10 à 40 mm) dans la maçonnerie, la pierre naturelle ou le béton. Elle dispose d'une roulette pour guider le mouvement, d'un raccord d'aspiration flexible et de deux poignées type étrier pour assurer un confort et une sécurité optimale.

La rainureuse électrique MSF 180-N est une machine robuste et performante, livrée dans un coffret métallique complet avec des clés mâles 6 pans, une clé de serrage et un raccord d'aspiration flexible. Elle est dotée d'un moteur de 1800 W et de deux disques diamant de diamètre 180 mm. Elle permet de réaliser des saignées de largeur variable (de 5 à 45 mm) et de profondeur réglable (de 10 à 60 mm) dans la maçonnerie, la pierre naturelle ou le béton. Elle dispose également d'une roulette pour guider le mouvement et d'une poignée réglable pour faciliter le travail.

Les aspirateurs industriels eau et poussières ISS sont des appareils universels adaptés aux chantiers, avec une certification L ou M selon les modèles. Ils sont équipés d'un système de nettoyage automatique ou semi-automatique du filtre, qui garantit une aspiration efficace et constante. Ils sont compatibles avec les rainureuses électriques Würth, grâce à un adaptateur fourni. Ils disposent d'une cuve en acier inoxydable ou en plastique, selon les modèles, d'une capacité allant de 30 à 50 litres. Ils sont livrés avec un tuyau d'aspiration, un tube coudé, deux tubes droits, une buse universelle, une buse pour sols humides et secs, une buse pour fentes et un sac à poussière.