MASTIC COULEUR GRIS ANTHRACITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 mastic couleur gris anthracite pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Eau, tensio-actif, Polymère hybride MS, Polyuréthane mono-composant,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic couleur gris anthracite se distingue par sa polyvalence et son esthétique, offrant une solution idéale pour des applications diverses telles que la réparation de fissures, le scellement de joints dans les milieux humides comme les salles de bains et les cuisines, ainsi que l'adhésion de différents matériaux. Sa couleur gris anthracite assure une finition discrète et moderne, s'harmonisant parfaitement avec les designs contemporains. Ce mastic présente également une excellente résistance aux conditions météorologiques et aux UV, le rendant adapté pour des utilisations en extérieur. Le mastic couleur gris anthracite est une solution efficace et esthétique pour des réparations durables et des finitions soignées dans divers domaines d'application.