RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 22 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 rondelle diamètre intérieur 22 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 22.000 mm, 22 mm, 11 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M20, M10, M12,..., de normes DIN : 9021, 436, 440,... et proposés dans divers types de formes : R.
Filter

La rondelle avec un diamètre intérieur de 22 mm est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines d'application, notamment dans la construction mécanique et l'assemblage de structures métalliques. Sa conception précise permet une distribution uniforme de la charge sur une grande surface, réduisant ainsi le risque de déformation des pièces assemblées. Grâce à son diamètre intérieur de 22 mm, cette rondelle assure une compatibilité parfaite avec les vis et les boulons correspondants, offrant une solution fiable et durable pour les connexions nécessitant une forte résistance. Elle trouve donc sa place dans des secteurs variés, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par la construction navale et les équipements industriels. La polyvalence et la fiabilité de cette rondelle en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir la sécurité et la longévité de leurs assemblages.