VIS POUR SCELLEMENT CHIMIQUE
Vis pour scellement chimique : garantissez des fixations solides et durables dans les matériaux pleins
Les vis pour scellement chimique sont des éléments de fixation utilisés dans des applications où une adhérence renforcée est nécessaire. Elles sont insérées dans des trous pré-percés remplis d'une résine ou d'un mortier chimique, qui durcit pour former une liaison solide entre la vis et le matériau environnant, comme le béton ou la maçonnerie. Ce type de fixation offre une résistance élevée aux charges et aux vibrations, ce qui le rend idéal pour des installations structurelles ou industrielles nécessitant une fiabilité accrue.
Les points forts des vis pour scellement chimique
Les vis pour scellement chimique offrent une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue dans des conditions exigeantes. Elles garantissent une fixation sécurisée même dans les matériaux les plus difficiles comme le béton et la maçonnerie. Grâce à leur capacité à supporter des charges élevées, elles sont idéales pour les applications industrielles et professionnelles. Leur installation est rapide et efficace, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers.
Les caractéristiques importantes des vis pour scellement chimique
Ces vis se déclinent en différentes dimensions, généralement allant de M8 à M24, pour s'adapter à divers besoins. Elles sont fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé pour offrir une résistance optimale à la corrosion. Disponibles en plusieurs longueurs, elles peuvent être utilisées pour des applications nécessitant des fixations profondes. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité, telles que les certifications ETA, garantissant leur fiabilité et leur performance. Certaines versions sont également dotées d'un revêtement spécial pour une protection supplémentaire.
- Vis et tiges d’ancrage spécialement conçues pour le scellement chimique
- Matières disponibles : acier, acier zingué, acier galvanisé à chaud, acier inoxydable A4, acier trempé
- Différentes finitions : brut, zingué (revêtement zinc 5 µm), galvanisé à chaud
- Types de filetage : principalement métrique
- Nombreuses homologations ETA/ATE et normes EN pour sécurité et fiabilité
- Produits disponibles en différentes longueurs (y compris en barres d’1 mètre)
- Différents types de têtes et empreintes selon les usages (cylindrique, rondelle, AW40...)
- Applications : scellement chimique dans béton, raccords bois-acier, fixations structurelles, installations industrielles
Tableau comparatif des vis et tiges pour scellement chimique Würth
| Produit | Matière | Particularités |
|---|---|---|
| Tige d'ancrage W-VD-A/S | Acier | Usage standard, finition brillante |
| Tige d’ancrage W-VD-A/A4 | Acier inoxydable A4 | Résistance élevée à la corrosion |
| Tige d’ancrage W-VI-A/S | Acier | Tige certifiée multi-usage |
| Tige d’ancrage W-VI-A/A4 | Acier inoxydable A4 | Grande durabilité, usage extérieur |
| Tige d’ancrage W-VIZ-A | Acier | Conçue pour fixations sécurisées |
| Tige d’ancrage W-VIZ-A inox A4 | Acier inoxydable A4 | Grande résistance en environnements humides |
| Tige d’ancrage W-VD-A/F | Acier | Adaptée aux milieux extérieurs exigeants |
| Tige d’ancrage WIT-C 200 | Acier | Structure renforcée pour scellement fiable |
| Tige d’ancrage WIT-AS inox A4 | Acier inoxydable A4 | Excellente résistance chimique |
| Tige d’ancrage inox A4 1 mètre | Acier inoxydable A4 | Barre longue certifiée 3.1 |
| Tige d’ancrage acier zingué 1 mètre | Acier | Tige longue, certification 3.1 |
| Tige d’ancrage W-VIZ-AV/S | Acier | Bonne protection anticorrosion |
| Tige d’ancrage BSD | Acier trempé | Empreinte AW40, spécifique bois-acier |
Les domaines d'applications courants des vis pour scellement chimique
Les vis pour scellement chimique sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour la fixation de structures métalliques, de garde-corps, de machines lourdes et d'équipements industriels. Elles sont également employées dans les travaux d'infrastructure, comme les ponts et les tunnels, ainsi que dans les installations électriques et mécaniques. Leur polyvalence les rend indispensables pour les projets nécessitant une fixation robuste et durable.
Les conseils d'utilisation des vis pour scellement chimique
Pour garantir une installation optimale, il est essentiel de suivre les instructions du fabricant concernant le mélange et l'application du scellement chimique. Assurez-vous que les trous de perçage sont propres et exempts de poussière avant l'insertion des vis. Respectez les temps de durcissement recommandés pour assurer une adhérence maximale. Utilisez les outils appropriés pour le serrage et vérifiez régulièrement l'état des fixations pour maintenir la sécurité des installations.