ÉCROU BORGNE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 écrou borgne M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant,..., de formes diverses : Rond, Bas, Hexagonal, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M6 se distingue par sa capacité à fournir des assemblages vissés sécurisés et esthétiquement plaisants, grâce à sa conception qui cache entièrement la tige filetée. Principalement utilisé dans les secteurs de la machinerie, de l'automobile et de l'électronique, l'écrou borgne M6 offre une solution fiable pour les connections nécessitant une finition soignée et une protection contre les éléments extérieurs. Sa robustesse et sa facilité d'installation en font un choix privilégié pour des applications variées, allant de la fabrication de machines à la réparation d'appareils électroniques. L'écrou borgne M6 représente une solution polyvalente et efficace pour de nombreux défis d'assemblage.