ÉCROU LAITON M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou laiton M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant, Nickel Chrome, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou laiton M8 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié pour des applications variées, notamment dans les secteurs de la plomberie et de l'électronique. Le matériau, le laiton, assure une bonne conductivité électrique et est également apprécié pour sa facilité de manipulation et d'installation, ce qui le rend idéal pour des contextes nécessitant une fixation fiable et durable. Grâce à ses propriétés anti-corrosives, l'écrou laiton M8 est également utilisé dans des environnements marins ou dans des situations exposées à des substances chimiques. L'écrou laiton M8 est un composant polyvalent et durable, adapté à un large éventail d'applications industrielles et commerciales.