SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 50 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Scie cloche pour carrelage diamètre 50 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 14 mm, 16 mm, 20 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour carrelage de 50 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les revêtements céramiques. Ce diamètre est particulièrement adapté au passage de conduites, de boîtiers techniques et de raccords sanitaires ou électriques sur les chantiers d’aménagement et d’installation. Les points attendus sont une coupe précise, une bonne résistance à l’usure sur matériaux abrasifs, une évacuation efficace des débris et une utilisation stable pour limiter les éclats. Selon le modèle, la technologie diamantée ainsi qu’un usage à sec ou sous arrosage améliorent la qualité de coupe et la durée de service. Ce type d’accessoire répond aux besoins des carreleurs, plombiers, agenceurs et installateurs CVC recherchant rapidité d’exécution, fiabilité et finition soignée.