DISQUE DE NETTOYAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 disque de nettoyage pour professionnels.
Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme


Disque de nettoyage : éliminez efficacement les résidus tenaces sur vos surfaces industrielles

Un disque de nettoyage est un outil circulaire utilisé pour entretenir et restaurer la propreté des surfaces dures. Conçu pour être fixé à une machine rotative, il est souvent employé dans les secteurs industriels et commerciaux pour le nettoyage de sols en béton, carrelage ou marbre. Grâce à ses matériaux abrasifs ou non abrasifs, il peut éliminer efficacement la saleté, les taches et les résidus, tout en préparant la surface pour d'autres traitements. Sa composition et sa texture varient selon l'application spécifique, garantissant un nettoyage optimal.

Points forts des disques de nettoyage Würth

Les disques de nettoyage Würth se distinguent par leur efficacité et leur durabilité. Conçus pour offrir une performance optimale, ils permettent un nettoyage rapide et précis des surfaces, réduisant ainsi le temps de travail nécessaire. Leur conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, ces disques sont compatibles avec une large gamme d'outils électriques, ce qui les rend polyvalents et adaptés à divers environnements professionnels.

Caractéristiques importantes des disques de nettoyage Würth

Les disques de nettoyage Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement comprises entre 100 mm et 180 mm de diamètre, pour s'adapter à différents types de travaux. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que des fibres synthétiques enduites de grains abrasifs, qui assurent une efficacité de nettoyage maximale. Ces disques sont souvent disponibles en plusieurs couleurs, chaque couleur correspondant à un niveau d'abrasivité différent, permettant ainsi de choisir le disque le plus adapté à la tâche à accomplir. De plus, ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des disques de nettoyage Würth

Les disques de nettoyage Würth sont couramment utilisés dans des secteurs tels que l'industrie automobile, la maintenance industrielle et la construction. Ils sont idéaux pour le nettoyage de surfaces métalliques, l'élimination de la rouille, la préparation de surfaces avant peinture ou collage, et le décapage de revêtements anciens. Leur capacité à travailler efficacement sur divers matériaux en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant des résultats impeccables.

Conseils d'utilisation des disques de nettoyage Würth

Pour tirer le meilleur parti des disques de nettoyage Würth, il est conseillé de les utiliser à la vitesse recommandée par le fabricant, généralement entre 4 000 et 6 000 tours par minute. Il est important de porter un équipement de protection individuelle adéquat, tel que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les blessures. Assurez-vous que le disque est correctement monté sur l'outil avant de commencer le travail et remplacez-le dès qu'il montre des signes d'usure excessive pour maintenir une efficacité optimale.