CLOUEUR PNEUMATIQUE 50 À 90 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 cloueur pneumatique 50 à 90 mm pour professionnels.
Filter


Cloueur pneumatique 50 à 90 mm : clouez les ossatures bois avec rapidité et précision

Un cloueur pneumatique pour clous de 50 à 90 mm est un outil de fixation à air comprimé conçu pour l’assemblage rapide d’éléments en bois. Il permet d’enfoncer des clous de grande longueur avec régularité, puissance et précision, sur des applications telles que charpente, ossature, palettes, caissage ou bardage. Ce matériel convient aux usages intensifs nécessitant productivité, fiabilité et cadence élevée sur chantier ou en atelier.

les points forts

La gamme de cloueurs pneumatiques Würth pour clous de 50 à 90 mm est pensée pour les usages intensifs en environnement professionnel. Elle offre une cadence de clouage élevée, une mise en œuvre rapide et une grande régularité d’enfoncement. L’alimentation pneumatique favorise un excellent rapport puissance/poids et limite l’échauffement lors des séquences répétées. Selon les modèles, le réglage de profondeur, le bec précis et l’échappement orientable améliorent le confort d’utilisation et la qualité de finition.

les caractéristiques importantes

Ce type de cloueur accepte généralement des clous en bande de 50 à 90 mm, avec des diamètres fréquents situés autour de 2,8 à 3,3 mm selon le modèle, le chargeur et l’angle de clouage. Les corps en magnésium ou en aluminium renforcé sont courants pour allier robustesse et maniabilité. La pression de service se situe souvent entre 5 et 8 bar. Parmi les caractéristiques recherchées, on retrouve une poignée ergonomique antidérapante, une sécurité de contact, un système anti-tir à vide, un chargeur de bonne capacité et une compatibilité avec des clous standards, galvanisés ou inox. La conformité CE et l’usage avec un air comprimé propre, filtré et lubrifié sont également des critères importants.

les domaines d'applications courants

Les cloueurs pneumatiques de cette catégorie sont utilisés pour l’assemblage d’ossatures et de charpentes bois, la pose de voliges, liteaux et panneaux, ainsi que pour la fabrication de caisses, palettes et emballages bois. Ils conviennent aussi à certains travaux de préfabrication en atelier et aux applications nécessitant des fixations longues avec une bonne tenue mécanique.

les conseils d'utilisation

Il est conseillé de choisir la longueur et le type de clou en fonction du support, puis d’ajuster la pression d’air et la profondeur d’enfoncement sur une pièce d’essai avant utilisation. Vérifiez régulièrement le magasin, le nez et les dispositifs de sécurité, et entretenez l’outil selon les préconisations Würth. L’utilisation d’EPI, notamment lunettes et protection auditive, reste indispensable.