Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Émissions
Blog
Contact
Langue: Français
FILET RAPPORTÉ M6
Produits
2
Filtre
Filter
Diamètre extérieur
14.2 mm
23.2 mm
3.6 mm
5 mm
6 mm
7.3 mm
9.7 mm
11.9 mm
12 mm
16.6 mm
18.5 mm
18.6 mm
2.5 mm
28.1 mm
34.5 mm
Diamètre nominal
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
14 mm
2 mm
24 mm
30 mm
Longueur
10 mm
12.5 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
3 mm
30 mm
32 mm
4.5 mm
4 mm
48 mm
5 mm
6 mm
7.5 mm
8 mm
9 mm
2 mm
21 mm
36 mm
40 mm
45 mm
Pas
0.5 mm
0.7 mm
0.8 mm
1.25 mm
1.5 mm
1.75 mm
1 mm
2.5 mm
2 mm
0.25 mm
3.5 mm
3 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M10
M12
M16
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M14
M2
M24
M30
Voir tous les filtres
Filet rapporté SG inox A2 non allié W.TEC
Finition:
Brut
Fonction de verrouillage:
Système anti-perte, serrage || L'élément de retenue empêche les pertes par serrage dans le filetage || Système anti-perte, serrage
Forme de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme →
Insert fileté câble FR acier inoxy A2 brut
Design:
Fonctionnement libre
Finition:
Brut
Forme de filetage:
Filetage métrique
Voir la gamme →
Recommandations
Tige filetée
Vis M6
Tige filetée inox
Taraud M6
Écrou M6
Scie cloche pour granit
Vis FHC M6
Nettoyant injecteur essence
Insert fileté M3
Vis à bois 6x120