RIVETEUSE MANUELLE
Riveteuses manuelles : sertissez rivets aveugles et inserts filetés sur tôles et profilés
Les riveteuses manuelles, ou pinces à riveter, sont des outils à main qui assemblent deux pièces minces à l'aide de rivets aveugles, posés depuis une seule face. Elles couvrent des diamètres de rivets de 2,4 à 6,4 mm en alu, cuivre, acier, inox ou plastique. Des modèles dédiés posent aussi des inserts filetés. Leur longueur varie de 276 à 530 mm et leur poids de 550 g à 1,97 kg. Tôliers, carrossiers, électriciens, installateurs de climatisation et monteurs de structures métalliques les utilisent pour assembler rapidement sans soudure ni accès à l'arrière de la pièce.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le rivet aveugle est né de la nécessité de fixer une pièce à un endroit inaccessible, par exemple l'intérieur d'un profilé fermé. Son principe est ingénieux : un mandrin traverse le corps du rivet, et la riveteuse tire dessus jusqu'à ce que le corps se déforme et forme un bourrelet de l'autre côté de la tôle, avant que le mandrin ne casse à une charge prédéterminée. Cette technique, développée pour l'aéronautique, s'est généralisée dans l'automobile, la menuiserie métallique et l'électroménager. Les riveteuses à levier amplifient la force de la main pour poser des rivets de gros diamètre, tandis que les modèles à tête rotative facilitent la pose des inserts filetés en les vissant puis en les sertissant.
Les points forts de ce type de produits
- Pose rapide de rivets depuis une seule face, sans accès à l'arrière de la pièce
- Pinces compactes de 550 g à 1 kg pour une prise en main aisée et un travail sans fatigue
- Couverture de plusieurs diamètres de rivets avec un seul outil, selon les buses fournies
- Modèles à levier pour rivets de structure de 4,8 à 6,4 mm, avec force démultipliée
- Pinces à changement rapide de buse pour passer d'un diamètre à l'autre en quelques secondes
- Modèle à tête rotative pour la pose de rivets et d'inserts filetés dans les endroits difficiles d'accès
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de rivet : de 2,4 à 4 mm, 2,4 à 5 mm, 3,2 à 4,8 mm, 3 à 6 mm et 4,8 à 6,4 mm selon le modèle
- Longueur de l'outil : de 276 mm pour les pinces à inserts à 530 mm pour les pinces à levier
- Poids : de 550 g à 1,95 kg
- Matière : acier, aluminium ou combinaison des deux
- Hauteur et largeur des corps compacts : de 30 à 50 mm de hauteur et 100 à 170 mm de largeur
- Rivets compatibles : aluminium, cuivre, acier, inox et plastique selon la pince
- Mors et buses interchangeables selon le diamètre du rivet
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Assemblage de tôles, de profilés et de panneaux en tôlerie, ventilation et climatisation
- Carrosserie et construction de véhicules utilitaires et de remorques
- Menuiserie métallique, charpente légère et bardage
- Pose d'inserts filetés dans des tôles minces pour créer des points de fixation
- Maintenance et réparation sur chantier et en atelier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la pince d'après le diamètre et la matière du rivet : une pince légère pour l'alu, un levier pour les rivets de structure
- Percez un trou au diamètre exact du rivet, sans jeu excessif, puis ébavurez les bords
- Utilisez la longueur de rivet adaptée à l'épaisseur totale des tôles à assembler
- Engagez le mandrin à fond dans la buse avant d'actionner la pince
- Actionnez la poignée jusqu'à la rupture du mandrin, puis évacuez le mandrin retiré
- Nettoyez régulièrement les mors et vérifiez l'usure des buses pour conserver une pose régulière
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de riveteuse | Diamètre de rivet | Longueur / poids | Matière | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Pince à rivets aveugles standard | 2,4 à 4 mm | 590 g | Acier | Alu, cuivre, acier courants |
| Pince à rivets aveugles 2,4 à 5 mm | 2,4 à 5 mm | 550 g | Aluminium et acier | Atelier et maintenance |
| Pince ZEBRA à longue buse | 3,2 à 4,8 mm | Longue buse | Acier | Accès difficiles |
| Pince à rivets et inserts à tête rotative | 2,4 à 4 mm | 1 950 g | Acier noir | Rivets et inserts filetés |
| Pince à inserts filetés à changement rapide | Inserts filetés | 276 mm, 737 g | Acier | Pose d'écrous à sertir |
| Pince à bras pour rivets de structure | 4,8 à 6,4 mm | 480 mm | Acier | Rivets de structure |
| Pince à levier W65 | 3 à 6 mm | 530 mm | Acier | Assemblage de pièces métalliques |