CLÉ DE 13
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de clé de 13 mm plates, mixtes, à cliquet, à pipe ou encore polygonales pour professionnels.
Clés de 13 mm : serrez et desserrez efficacement les boulons dans les travaux de mécanique
Les clés de 13 mm sont des outils essentiels pour les professionnels travaillant dans des domaines nécessitant l'assemblage ou la maintenance de machines et d'équipements. Elles sont conçues pour serrer ou desserrer des boulons et écrous de 13 mm de diamètre. Fabriquées en acier robuste, souvent avec un revêtement antirouille, ces clés garantissent durabilité et résistance. Elles sont disponibles en plusieurs modèles, tels que les clés plates, à cliquet ou polygonales, offrant ainsi une adaptabilité selon les besoins spécifiques des tâches industrielles ou mécaniques.Points forts des clés de 13 mm Würth
Les clés de 13 mm Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, assurant une utilisation prolongée sans compromis sur la performance. Leur conception ergonomique permet une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. De plus, la finition chromée des clés offre une résistance accrue à la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie. Leur précision est également un atout majeur, permettant un ajustement parfait sur les écrous et boulons de 13 mm, minimisant ainsi les risques de glissement et de dommages.
Caractéristiques importantes des clés de 13 mm Würth
- Clés de 13 mm disponibles en version plate, mixte, à cliquet, à pipe, polygonale ou articulée
- Construction en acier au chrome vanadium, finition chromée ou chromée mate pour durabilité et résistance à la corrosion
- Variantes adaptées à tous les accès : courte, extra-longue, ultra-fine, articulée, coudée, double, multi-empreinte
- Empreintes variées : six pans, douze pans, oeil, fourche, POWERDRIV, hexagonal, multi-empreinte (4, 6, 12 pans, TX)
- Normes professionnelles : DIN 899, DIN 3110, DIN 3113, DIN 896, DIN 838, DIN 3118
- Certains modèles avec cliquet réversible (72 dents, bouton-poussoir, bague de retenue, levier d’inversion)
- Clés à pipe pour accès en profondeur et serrage/desserrage sur boulons longs ou encastrés
- Usage professionnel : mécanique, maintenance, automobile, industrie, espaces confinés
Tableau comparatif des clés de 13 mm Würth
| Modèle | Type | Empreinte | Finition | Matière | Norme | Particularités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clé mixte courte | Mixte | Douze pans | Chromé | Chrome vanadium | - | Longueurs 100 – 560 mm |
| Clé mixte à cliquet des deux côtés | Cliquet | Oeil + fourche | Chromé | Chrome vanadium | DIN 899 | Main/oeil double cliquet |
| Clé à pipe débouchée | A pipe | 6/6 pans métrique | Chromé | Chrome vanadium | - | Accès profondeur |
| Clé plate Zebra | Plate à fourches | 6/12/POWERDRIV | Chromé | Chrome vanadium | DIN 3110 | Gammes 4x5 à 30x32 mm |
| Clé polygonale contre-coudée | Polygonale | 12 pans | Chromé | Chrome vanadium | DIN 838 | Coudée, accès difficile |
| Clé mixte extra-longue | Mixte | Douze pans | Chromé | Chrome vanadium | DIN 3113 | Travaux lourds, forte portée |
| Clé plate Ultra-Fine | Plate ultra-fine | Universelle | Chromé | Aciers spéciaux | - | Espaces confinés |
| Clé mixte à cliquet multi-empreinte | Mixte à cliquet | 4/6/12 pans, TX | Chromé | Chrome vanadium | - | Polyvalence multi-profils |
| Clé polygonale ouverte articulée | Polygonale articulée | - | Satin ultra-brillante | Acier | - | Articulation spéciale |
| Clé à pipe articulée POWERDRIV | A pipe articulée | Douze pans | Chromé | Chrome vanadium | - | Accès confiné, articulation |
Domaines d'applications courants des clés de 13 mm Würth
Les clés de 13 mm Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la mécanique, de l'automobile, de l'industrie et de la maintenance. Que ce soit pour le montage et le démontage de pièces, le réglage d'équipements ou encore les travaux de maintenance, ces clés répondent aux besoins des professionnels recherchant fiabilité et précision. Leur polyvalence en fait un outil indispensable dans les ateliers et sur les chantiers.
Conseils d'utilisation des clés de 13 mm Würth
Pour garantir une utilisation optimale des clés de 13 mm Würth, il est recommandé de toujours choisir le type de clé adapté à la tâche à réaliser. Utilisez les clés plates pour les travaux nécessitant une grande précision, tandis que les clés à cliquet sont idéales pour les interventions rapides. Assurez-vous de nettoyer régulièrement vos outils pour éviter l'accumulation de saleté et de lubrifier les mécanismes à cliquet pour maintenir leur efficacité. Enfin, rangez vos clés dans un endroit sec pour prévenir la corrosion et prolonger leur durée de vie.