Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé polygonale métrique VDE
Clé polygonale métrique VDE - 1
Clé polygonale métrique VDE - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale métrique VDE

Particulièrement adaptée aux véhicules électriques et hybrides

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Clé polygonale robuste conforme à la norme VDE


  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • La forme incurvée permet le vissage dans les endroits difficiles d'accès

  • Poignée à revêtement bicolore pour une isolation optimale et une prise en main sûre
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en respectant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Article ni repris, ni échangé.