VIS PLACO NOIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis placo noire pour professionnels.
Filter


Vis placo noire : fixez solidement vos plaques de plâtre pour une finition impeccable

Une vis placo noire est une fixation spécialisée conçue pour l'installation de plaques de plâtre sur des structures métalliques ou en bois. Fabriquée en acier phosphaté ou trempé, elle possède un filetage fin et une tête fraisée cruciforme ou étoilée, permettant une pénétration facile et une fixation solide. La finition noire offre une résistance accrue à la corrosion. Utilisée principalement dans le secteur de la construction, elle assure une installation rapide et sécurisée des cloisons sèches, garantissant une surface lisse et prête pour la finition.


Les points forts des Vis noires pour placo

Les Vis noires pour placo de Würth sont conçues pour offrir une fixation fiable et durable dans les environnements professionnels. Elles garantissent une excellente résistance à la corrosion grâce à leur revêtement noir, ce qui les rend idéales pour une utilisation en intérieur. Leur conception assure une pénétration facile dans le matériau, réduisant ainsi le risque de fissures ou de dommages.


Pourquoi les vis pour placo sont systématiquement noires ?

Les vis à placo sont généralement noires parce qu'elles sont traitées par un procédé appelé phosphatation, qui leur confère une couche protectrice noire. Cette couche de phosphate de zinc protège les vis contre la corrosion, ce qui est essentiel pour leur durabilité, notamment dans des environnements humides comme les salles de bains ou les cuisines. Ce traitement phosphaté facilite aussi la pénétration des vis dans les plaques de plâtre, rendant leur installation plus aisée sans endommager le matériau. En plus de leur fonction protectrice, la couleur noire permet une meilleure discrétion des têtes de vis une fois installées, notamment après application d'enduit et de peinture, contribuant ainsi à une finition plus propre et esthétique.


Les domaines d'applications courants des Vis noires pour placo

Les Vis noires pour placo sont principalement utilisées dans la fixation de plaques de plâtre sur des structures métalliques ou en bois. Elles conviennent également pour les travaux de construction intérieure, tels que la création de cloisons ou de faux plafonds. Grâce à leur résistance, elles sont idéales pour les environnements nécessitant une durabilité accrue.


Les conseils d'utilisation des Vis noires pour placo

Pour un résultat optimal, il est recommandé d'utiliser une visseuse électrique avec un embout adapté, afin de garantir une installation rapide et précise. Assurez-vous que la longueur de la vis est appropriée à l'épaisseur de la plaque de plâtre et à la structure sous-jacente. Évitez de trop serrer pour prévenir les dommages au matériau. Conservez les vis dans un endroit sec pour maintenir leur intégrité.