FORET POUR BOIS DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 foret pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 3.0 mm, 5.0 mm, 8.0 mm,... et longueurs : 109 mm, 125 mm, 133 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Tige 3-faces, Cylindrique.
Filter


Foret pour bois dur : percez efficacement les matériaux les plus résistants

Une foret pour bois dur est un outil de coupe conçu spécifiquement pour percer efficacement des matériaux ligneux denses et résistants. Fabriquée généralement en acier à haute vitesse ou en carbure, elle possède une pointe affûtée et des hélices optimisées pour évacuer les copeaux tout en minimisant la friction. Sa robustesse et sa conception permettent de réaliser des trous précis et nets dans des essences de bois telles que le chêne, l'érable ou le hêtre, sans provoquer de fissures ou d'éclats.

Points forts des forets pour bois dur

Les forets pour bois dur de la gamme Würth sont conçus pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles. Ils sont spécialement adaptés pour percer des matériaux résistants tout en garantissant une coupe nette et sans éclats. Leur conception innovante permet une évacuation efficace des copeaux, réduisant ainsi le risque de surchauffe et d'usure prématurée.

Caractéristiques importantes des forets pour bois dur

Ces forets sont disponibles dans une gamme de diamètres allant de 3 mm à 20 mm, permettant de s'adapter à diverses tailles de perçage. Fabriqués en acier trempé de haute qualité, ils assurent une grande résistance à l'usure. Ils sont souvent revêtus d'un traitement anti-corrosion pour une longévité accrue. Certains modèles sont dotés d'une pointe de centrage pour un démarrage précis du perçage. La spirale optimisée assure un dégagement rapide des copeaux, tandis que les rainures polies minimisent la friction.

Domaines d'applications courants des forets pour bois dur

Les forets pour bois dur sont principalement utilisés dans les secteurs de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la construction. Ils sont idéaux pour travailler sur des essences de bois denses comme le chêne, l'acajou ou le hêtre. Ils conviennent aussi bien pour la fabrication de meubles que pour l'installation de structures en bois massif.

Conseils d'utilisation des forets pour bois dur

Pour un perçage optimal, il est recommandé de maintenir une vitesse de rotation modérée afin de réduire la chaleur générée. Utiliser un support de perçage stable permet d'obtenir des résultats plus précis. Il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la pointe et des arêtes de coupe pour s'assurer qu'elles restent affûtées. Pour prolonger la durée de vie du foret, un nettoyage après chaque utilisation est recommandé afin d'éliminer les résidus de bois et de poussière.