EMBOUT DE CÂBLAGE 35 MM2

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 embout de câblage 35 mm2 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts de câblage avec un grand choix de longueurs : 12 mm, 16 mm, 18 mm,... et couleurs, de différents types, et conçus à partir de matériaux de qualité : Cuivre, Cuivre électrolytique.
Filter

L'embout de câblage 35 mm2 est un composant essentiel dans le domaine de l'électricité, permettant une connexion sécurisée et optimisée des câbles. Grâce à sa conception robuste, l'embout de câblage 35 mm2 assure une protection efficace contre l'effilochage des fils, facilitant ainsi l'insertion dans les bornes à vis ou les connecteurs. Ce produit trouve son application dans divers environnements, tels que les installations industrielles, les tableaux électriques, ou encore dans le secteur de l'automatisation, où une connexion fiable et durable est primordiale. L'embout de câblage 35 mm2 se démarque par sa facilité d'utilisation et sa capacité à améliorer la sécurité et la performance des systèmes électriques, le rendant indispensable pour les professionnels de l'électricité recherchant une solution efficace pour leurs projets.