COLLIER DE SERRAGE 60 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 collier de serrage 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, 1.4301,... et finitions : Brut, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes, Galvanisé à chaud,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, H, types de collier : Colliers de fixation, Colliers de serrage et longueurs : 105 mm, 118 mm, 147 mm,....
Filter

Le collier de serrage de 60 mm est un outil polyvalent et robuste, indispensable dans divers domaines d'application. Sa conception permet une fixation sûre et ajustable, idéale pour des tuyaux, des câbles ou des conduits dans des environnements industriels, automobiles et domestiques. La facilité d'installation et la résistance du collier de serrage de 60 mm à la corrosion et aux conditions climatiques extrêmes en font un choix privilégié pour assurer une tenue durable. De plus, son ajustabilité permet de s'adapter à une large gamme de diamètres, offrant ainsi une solution fiable pour la gestion des câbles électriques ou la fixation de composants dans les systèmes de ventilation. Le collier de serrage de 60 mm se distingue par sa polyvalence et sa fiabilité, répondant aux besoins des professionnels et des bricoleurs exigeants.