CROCHET INOX À VISSER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 crochet inox à visser pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier inoxydable A2 et finitions : Brut, longueurs : 20 mm, 30 mm, 50 mm,...

et diamètres : M4, M5, M6,...

.
Filter



Crochets inox à visser : suspendez vos charges légères avec des fixations résistantes à la corrosion

Les crochets inox à visser sont des petites pièces de suspension qui se fixent directement dans un support grâce à leur partie filetée. Ils servent à accrocher des luminaires, des câbles, des plantes, des cordes ou des équipements légers. Dans la gamme Würth, on trouve des crochets pour plafond droits ou légèrement courbés, ainsi que des pitons à visser, tous en acier inoxydable A2 brut, avec un filetage de vis à bois ou un filetage métrique. Menuisiers, électriciens, installateurs de plafonds suspendus et agenceurs les utilisent en intérieur comme en extérieur, y compris en milieu humide.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'acier inoxydable doit sa résistance à la corrosion à sa teneur en chrome : au contact de l'air, il forme une pellicule d'oxyde invisible qui protège le métal en dessous et se reconstitue si elle est rayée. Cette découverte date du début du XXe siècle et a ouvert la voie à de nombreuses applications dans le bâtiment, l'alimentaire et le nautique. La nuance A2, la plus courante, convient aux environnements intérieurs et extérieurs ordinaires, tandis que la nuance A4, enrichie en molybdène, est réservée aux ambiances plus agressives, comme le bord de mer. Quant au piton, c'est un simple anneau qui se visse : on le retrouve aussi bien dans l'accroche d'un hamac que dans le gréement léger d'un voilier ou le maintien d'un câble.


Les points forts de ce type de produits

  • Inox A2 brut résistant à la rouille, adapté aux pièces humides, aux salles d'eau et aux extérieurs ordinaires
  • Pose directe par vissage, sans outil particulier, dans le bois ou dans une cheville pour filetage métrique
  • Choix entre filetage de vis à bois, pour la fixation directe dans le bois, et filetage métrique, pour les chevilles et inserts
  • Crochets pour plafond droits ou légèrement courbés pour mieux retenir la charge
  • Charge de transport pouvant atteindre 10 à 25 kg selon les modèles
  • Conformité à la norme RoHS, pour un usage professionnel sans restriction de matières dangereuses

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier inoxydable A2, finition brute
  • Longueurs : de 20 à 80 mm selon les références
  • Filetages : filetage de vis à bois (WOTHR 4,1 ou 4,8) ou filetage métrique M4, M5, M6 et M8
  • Diamètres nominaux : 4,8 mm et 6 mm, diamètre de tige de 3,2 à 5,2 mm
  • Diamètre intérieur de l'œillet des pitons : de 6 à 12 mm
  • Largeur de l'ouverture : 12 à 16 mm pour accueillir un anneau, un câble ou une cordelette
  • Longueur filetée : de 12 à 16 mm pour le filetage bois, jusqu'à 22-25 mm pour les filetages métriques
  • Capacité de charge maximale : 10 kg ou 25 kg selon les modèles

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Suspension de luminaires, de guirlandes et de petits équipements au plafond
  • Accroche de câbles, de cordes, de filets et de bandes de maintien
  • Fixation d'éléments décoratifs, d'agencements de magasin et de panneaux légers
  • Installation en salle d'eau, en cuisine professionnelle ou en extérieur couvert
  • Accrochage d'accessoires sur poutres et solives en bois avec le filetage de vis à bois

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le filetage selon le support : filetage bois dans le bois, filetage métrique dans une cheville ou un insert
  • Prépercer un avant-trou de diamètre adapté dans le bois dur pour faciliter le vissage
  • Ne pas dépasser la charge maximale indiquée, et tenir compte des effets dynamiques ou des chocs
  • Visser jusqu'à la butée, sans forcer exagérément, pour ne pas déformer le filetage
  • Vérifier régulièrement la fixation dans les environnements soumis aux vibrations
  • Privilégier une nuance d'inox adaptée en ambiance marine ou très corrosive

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de crochetMatièreFiletageLongueurDomaine d'application
Crochet pour plafond Inox A2 brut Filetage de vis à bois ou métrique 20 à 80 mm Suspension au plafond de luminaires et câbles
Crochet pour plafond légèrement courbé Inox A2 brut Filetage de vis à bois ou métrique 20 à 80 mm Maintien renforcé de la charge suspendue
Piton à visser, filetage de vis à bois Inox A2 brut WOTHR 4,1 / 4,8 Selon référence Fixation directe dans le bois
Piton à visser, filetage métrique Inox A2 brut M4 à M8 Selon référence Fixation dans cheville ou insert fileté