MASTIC SILICONE COULEUR GRIS CLAIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 mastic silicone couleur gris clair pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Eau, tensio-actif, Silicone neutre, base alcoxy, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone couleur gris clair est un excellent choix pour des applications variées, allant de la menuiserie à l'étanchéité en passant par la construction. Sa couleur gris clair le rend particulièrement adapté pour des travaux nécessitant une finition discrète et esthétique, se fondant aisément avec la plupart des matériaux. Le mastic silicone couleur gris clair offre une excellente adhérence sur de nombreux supports, tels que le verre, le métal, le bois, et certains plastiques, garantissant ainsi une étanchéité durable et résistante aux conditions météorologiques extrêmes. Sa flexibilité permet d'absorber les mouvements des matériaux sans craquer, ce qui en fait une solution idéale pour les joints d'expansion et les raccords dans les constructions. Sa formulation anti-moisissure le rend également adapté pour les zones humides, comme les salles de bains et cuisines, assurant une finition propre et professionnelle.