COLLIER DOUBLE MULTICOUCHE 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 collier double multicouche 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : M7 x 1,5 || Diamètre nominal 7 mm x 1,5 mm || M7 x 1,5, de différentes longueurs : 74 mm, 78 mm, 80 mm,..., diamètres de tube, et différentes matières : Acier, Acier ordinaire, Polypropylène - PP.
Filter

Le collier double multicouche 16 mm est un élément de fixation innovant conçu pour offrir une solution robuste et polyvalente dans divers domaines d'application. Ce produit se distingue par sa capacité à maintenir fermement des tubes de 16 mm dans des installations multicouches, ce qui en fait un choix privilégié pour les systèmes de plomberie et de chauffage. Grâce à sa conception double, le collier double multicouche 16 mm assure une répartition uniforme de la pression sur les tubes, évitant ainsi tout risque de déformation ou de fuite. Sa polyvalence le rend également adapté à l'utilisation dans des projets de construction et de rénovation, où une fixation fiable et durable est essentielle. Le collier double multicouche 16 mm représente une solution optimale pour les professionnels à la recherche d'efficacité et de sécurité dans leurs installations.