DOUILLE TORX FEMELLE E8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille Torx femelle E8 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, de différentes longueurs : 25 mm, 22 mm, 26 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E8 est un outil de serrage destiné à manœuvrer les vis et boulons à empreinte Torx externe de taille E8. Elle permet un entraînement précis du fastener, avec une excellente transmission du couple et un risque limité de ripage ou de détérioration de la tête. Ce type de douille est recherché pour sa précision dimensionnelle, sa robustesse et sa compatibilité avec les cliquets, rallonges ou clés dynamométriques selon le carré d’entraînement. Les modèles de qualité se distinguent par un acier haute résistance, une bonne tenue à l’usure et une finition adaptée aux usages intensifs en atelier ou sur site. La douille Torx femelle E8 est particulièrement utilisée dans la maintenance automobile, la réparation mécanique, l’assemblage d’équipements techniques et l’entretien industriel, partout où les fixations Torx externes sont courantes et où la fiabilité du serrage est essentielle.