SEMELLES POUR CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 semelles pour chaussures de sécurité pour professionnels.
Filter


Optimisez votre confort et sécurité au travail avec les semelles Würth

Dans le monde professionnel, le confort et la sécurité sont primordiaux pour garantir une productivité optimale. Les semelles pour chaussures de sécurité Würth sont conçues pour offrir un soutien inégalé et une protection accrue, permettant aux professionnels de se concentrer sur leur travail sans inconfort ni risque.


Les points forts des semelles Würth

Les semelles Würth se distinguent par leur capacité à allier confort et sécurité. Elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité qui assurent une absorption efficace des chocs, réduisant ainsi la fatigue des pieds lors de longues journées de travail. De plus, elles offrent une excellente stabilité, minimisant les risques de glissades et de chutes. Leur conception ergonomique s'adapte parfaitement à la morphologie du pied pour un soutien optimal.


Caractéristiques importantes des semelles Würth

Les semelles Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de la taille 36 à 48, pour s'adapter à toutes les pointures de chaussures de sécurité. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que le polyuréthane et l'EVA, qui garantissent une durabilité et une résistance accrues. En termes de couleurs, elles sont souvent proposées en noir ou gris, des teintes sobres qui s'accordent facilement avec la plupart des chaussures. De plus, elles respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN ISO 20345, assurant ainsi une protection maximale.

  • Compatibles avec la majorité des chaussures de sécurité Würth et Würth MODYF
  • Matériaux sélectionnés pour confort, résistance et hygiène
  • Favorisent l’absorption des chocs et la réduction de la fatigue
  • Améliorent la respirabilité et limitent les mauvaises odeurs
  • Adaptées aux besoins saisonniers (été/hiver)
  • Répondent aux exigences des professionnels sur chantiers, ateliers, entrepôts


Semelles pour chaussures de sécurité Würth : les principaux types

  • Semelles Confort découpables
    - Semelles conçues pour un confort supérieur
    - Découpables pour s’adapter exactement à la taille des chaussures
    - Composition en mousse de charbon actif anti-odeur
    - 100% respirant, réduit efficacement les mauvaises odeurs
    - Tailles : 41 à 46
  • Semelles en mousse EVA
    - Amorti et stabilité grâce au système de mousse EVA
    - Absorption des chocs pour longue durée de port
    - Propriétés anti-transpirantes et hydrophiles
    - Légères et très respirantes
    - Tailles : 36 à 47
  • Semelles Hiver légères en laine
    - Base en aluminium réfléchissante pour la chaleur
    - Tissu en laine respirant pour préserver la chaleur en hiver
    - Semelles légères adaptées au froid
    - Tailles : 36 à 46


Comparatif des principales semelles Würth pour chaussures de sécurité

Modèle Matière Tailles dispo Propriétés Usage principal Atouts
Confort découpables Mousse de charbon actif 41 à 46 Respirant, anti-odeur, ajustable Usage quotidien, confort prolongé Découpable, limite les odeurs, hygiénique
Mousse EVA Mousse EVA hydrophile 36 à 47 Absorbe chocs, anti-transpirante Travail intensif, station debout Confort, stabilité, légèreté
Hiver laine/aluminium Laine + base aluminium 36 à 46 Chaleur, respirabilité, légèreté Travail en extérieur ou froid Isolation thermique, idéale hiver

Domaines d'applications courants des semelles Würth

Les semelles pour chaussures de sécurité Würth sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs professionnels. Elles sont particulièrement prisées dans les domaines de la construction, de l'industrie manufacturière, de la logistique et des services de maintenance. Ces semelles sont conçues pour résister aux environnements de travail exigeants, offrant une protection fiable et un confort durable aux professionnels.


Conseils d'utilisation des semelles Würth

Pour tirer le meilleur parti des semelles Würth, il est recommandé de les insérer dans des chaussures de sécurité adaptées, en veillant à ce qu'elles soient bien ajustées pour éviter tout glissement. Il est conseillé de les remplacer régulièrement, en fonction de l'usure, pour maintenir un niveau de confort et de protection optimal. Enfin, assurez-vous de les nettoyer régulièrement pour prolonger leur durée de vie et garantir une hygiène irréprochable.

Questions fréquentes

Considerations techniques

Quels critères techniques déterminer pour choisir des semelles pour chaussures de sécurité adaptées aux conditions de travail?

Vous devez évaluer plusieurs facteurs : le niveau d’amortissement au talon (absorber les chocs selon la norme EN ISO 20345), la densité et la composition de la mousse (PU, EVA ou composants recyclés) pour répartir les pressions plantaires, la perméabilité et le traitement antibactérien pour gérer la sueur, et enfin la compatibilité dimensionnelle avec l’embout de protection pour éviter toute compression du pied. Des semelles avec voûte plantaire embossée ou cuvette talonnière assurent un meilleur maintien latéral et longitudinal.

Comment la composition des semelles intérieure influence-t-elle la performance en milieu industriel?

La mousse polyuréthane (PU) combinée à une sous-couche textile microperforée favorise une bonne évacuation de l’humidité tout en offrant une absorption des vibrations. Les matériaux antistatiques intégrés réduisent la charge électrostatique, indispensable dans les zones sensibles. Un insert en gel ou polyuréthane à haute densité améliore l’amortissement concentré dans les zones de fort impact comme le talon ou l’avant-pied.

Normes et sécurité

Quelle norme EN doit respecter une semelle intérieure pour garantir sécurité et conformité?

La norme EN ISO 20345 définit les exigences de sécurité pour les chaussures de sécurité, notamment la résistance aux chocs (200 J), l’embout de protection, la résistance au glissement, la résistance aux hydrocarbures, et la protection contre la perforation. Pour les semelles intérieures, les critères concernent l’absorption d’énergie au talon (marquage E), les propriétés antistatiques (A), l’isolation électrique si nécessaire, et la perméabilité de la tige (WRU) selon les classes S1, S2 ou S3. Ces normes garantissent que la semelle intérieure ne compromet pas la sécurité globale .

Comment les semelles contribuent-elles à la prévention des troubles musculo-squelettiques?

Grâce à une structure anatomique avec soutien de la voûte plantaire, cuvette talonnière et matériaux amortissants, les semelles répartissent les contraintes mécaniques. La réduction des vibrations au talon ou au genou diminue les risques de lombalgies ou de troubles articulaires. Les semelles thermoformées ou à mémoire de forme s’adaptent à la morphologie du pied, améliorant la stabilité et réduisant la fatigue sur des journées de travail prolongées.

Entretien et durabilité

Quels traitements hygiéniques sont essentiels pour des semelles de sécurité durables?

Un traitement antibactérien, anti-odeurs ou antifongique permet de limiter la prolifération de micro-organismes et la formation d’odeurs. Le tissu de surface doit être respirant, souvent micro-perforé ou en fibres naturelles ou techniques. Il faut garantir une bonne gestion de l’humidité, avec matériaux à cellules ouvertes ou inserts absorbants, pour éviter l’endommagement prématuré de la mousse et préserver la performance amortissante.

Comment savoir quand il est nécessaire de remplacer les semelles intérieures?

Des signes comme l’affaissement de la voûte plantaire, l’apparition de sensations de choc au talon, ou la déformation de la semelle indiquent que l’amortissement est altéré. Une semelle craquelée ou très compressée, un éclaircissement ou durcissement du matériau, ou une perte d’adhérence au fond de la chaussure signalent aussi qu’il est temps de changer. Un bon entretien prolonge la durée, mais l’efficacité doit toujours être vérifiée.

Compatibilité et adaptation

L’adaptation morphologique des semelles : que faut-il vérifier?

Il faut obtenir une coupe à votre pointure ou pouvoir découper les semelles selon un guide de taille. La forme du talon, le profil de la voûte plantaire (basse, moyenne, haute) doivent être compatibles pour éviter glissements ou pressions excessives. Dans certains modèles, le thermoformage ou la mémoire de forme permettent une personnalisation après chauffage ou port prolongé.

Est-ce que toutes les semelles intérieures conviennent à tous les types de chaussures de sécurité?

Non. Certaines chaussures de sécurité comportent déjà une semelle anti-perforation rigide ou composite, ou un embout large. L’ajout d’une semelle trop épaisse peut réduire l’espace entre le pied et l’embout, ce qui peut compromettre la protection. En milieu humide, il faudra vérifier que le matériau de semelle ne retient pas l’eau ou ne fragilise pas les composants EPI.

Confort & performance quotidienne

Les semelles intérieures améliorent-elles réellement le confort pour ceux en station debout prolongée?

Oui : les semelles avec amortissement accru au talon, semelles gel ou inserts amortissant dispersent les chocs transversaux et longitudinaux. Une mousse de densité moyenne-élevée limite la fatigue des muscles du pied et de la jambe. Le maintien de la voûte plantaire réduit les tensions latérales, et une surface respirante autorise un climat interne plus stable, favorisant confort prolongé.

Comment les semelles influencent-elles la sécurité antidérapante de la chaussure?

La semelle intérieure ne change pas directement le profil antidérapant de la semelle extérieure, mais le confort et la stabilité du pied dans la chaussure influencent la façon de poser le pied. Une semelle qui épouse fermement le talon et l’arrière du pied évite les glissements internes, réduisant le risque de divagations du pied qui peut mener à des pertes d’équilibre, surtout sur sols glissants.

Environnement d’utilisation spécifique

Quels critères pour choisir des semelles en environnements humides ou soumis à des agents chimiques?

Optez pour des matériaux hydrofuges ou à séchage rapide, surfaces en textile synthétique respirant et traitées pour résister aux moisissures. Les mousses à cellules ouvertes évitent la rétention d’eau. Vérifiez également que la semelle intérieure ne réagit pas négativement avec des produits chimiques ou huiles : les traitements anti-hydrocarbures ou résistants aux solvants sont appréciés.

Semelles intérieures et moments de température extrême : comment faire le bon choix?

Dans les hautes températures, privilégiez des mousses stables thermiquement, aluminium ou textiles réfléchissant la chaleur, membranes isolantes si nécessaires. En froid extrême, choisir des semelles avec isolation thermique (résine ou composants spéciaux) et matériaux qui ne durcissent pas à basse température. Assurez-vous que les propriétés de la semelle intérieure demeurent efficaces aux extrêmes du métier.

Est-ce que des semelles spécifiques sont nécessaires pour certains métiers ou risques particuliers?

Oui. Par exemple, métiers exposés à la chaleur ou aux projections (soudage, forge) nécessitent des semelles isolantes thermiquement. Les métiers de l’électricité exigent des propriétés antistatiques ou isolantes pour éviter les risques de choc électrique. Pour trajets fréquents, manutention, ou travail sur surfaces glissantes, une semelle avec maintien accru, amortissement et traitement antidérapant interne est recommandé pour conserver un positionnement stable du pied.