FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 13 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Foret béton SDS de diamètre 13 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 10 mm, 11 mm, 12 mm,... et longueurs : 160 mm, 200 mm, 100 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Queue cylindrique.
Filter
Le foret béton diamètre 13 mm est un outil pour la réalisation de travaux de perçage dans le béton et autres matériaux durs. Sa conception robuste permet de percer avec précision et efficacité, rendant Le foret béton diamètre 13 mm idéal pour les applications professionnelles telles que l'installation de cadres, de supports et la fixation d'éléments structurels dans le béton. Grâce à sa taille de 13 mm, il offre une grande polyvalence pour différents diamètres de trous nécessaires dans le secteur de la construction et de la rénovation. Le foret béton 13 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels exigeant performance et durabilité dans leurs outils de travail.