RIVET AVEUGLE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 rivet aveugle inox pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 8 mm, 16 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Grande tête ronde plate et différentes matières de tiges et de tête : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1, Acier inoxydable A4.
Filter


Rivets aveugles inox : assemblez solidement vos structures métalliques avec précision

Un rivet aveugle inox est un dispositif de fixation permanent utilisé pour assembler deux ou plusieurs pièces, généralement en métal, de manière sécurisée et durable. Fabriqué en acier inoxydable, il résiste à la corrosion et convient aux environnements exigeants. Le rivet aveugle est inséré dans un trou pré-percé et peut être installé d'un seul côté de l'assemblage, ce qui le rend idéal pour les applications où l'accès est limité. Il est couramment utilisé dans l'industrie aéronautique, automobile et de la construction pour ses propriétés de résistance et de fiabilité.

Points forts des rivets aveugles inox

Les rivets aveugles inox de Würth sont réputés pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des environnements exigeants. Leur facilité d'installation sans accès à l'arrière du matériau est un atout majeur pour les professionnels ayant besoin de solutions rapides et efficaces. La qualité supérieure de l'acier inoxydable assure une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions climatiques difficiles.

Caractéristiques importantes des rivets aveugles inox

Les rivets aveugles inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 2,4 mm à 6,4 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, souvent en A2 ou A4, garantissant une excellente résistance à la corrosion. Ces rivets peuvent être trouvés dans différentes longueurs pour convenir à des épaisseurs de matériaux variées. Ils sont souvent conformes aux normes DIN 7337, assurant une fiabilité et une performance constantes. Les rivets sont disponibles en plusieurs finitions, y compris poli et mat, pour s'intégrer harmonieusement à l'esthétique des projets.

Domaines d'applications courants des rivets aveugles inox

Les rivets aveugles inox sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction navale et de l'industrie ferroviaire. Ils sont également essentiels dans la fabrication de structures métalliques et d'équipements industriels où la résistance à la corrosion et la solidité sont primordiales. Leur utilisation est fréquente dans les environnements extérieurs ou marins, où les conditions météorologiques peuvent être particulièrement agressives.

Conseils d'utilisation des rivets aveugles inox

Pour une installation optimale des rivets aveugles inox, il est conseillé d'utiliser un outil de pose de qualité pour assurer un sertissage correct et durable. Assurez-vous que le diamètre du trou pré-percé correspond précisément au diamètre du rivet pour éviter tout jeu ou affaiblissement de la fixation. Vérifiez que la longueur du rivet est adaptée à l'épaisseur des matériaux à assembler. Pour une résistance maximale à la corrosion, il est recommandé de choisir un rivet en acier inoxydable A4 pour les environnements marins ou fortement corrosifs.