SCELLEMENT CHIMIQUE M16 - TIGE FILETÉE 16 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 scellement chimique M16 - tige filetée 16 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits des tiges filetées de diamètres : M12, M10, M16,...,  de diamètres de filetage, de longueurs : 160 mm, 210 mm, 110 mm,... et de matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401.

Filter

La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M16 / diamètre 16 mm est conçue pour offrir une fixation robuste et durable dans divers matériaux de construction tels que le béton, la pierre ou la brique. Grâce à son diamètre de 16 mm, elle assure une excellente résistance aux charges lourdes et aux vibrations, ce qui la rend idéale pour des applications dans la construction civile, les infrastructures et la rénovation de bâtiments. La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M16 est également adaptée pour les installations où la sécurité est primordiale, comme les fixations de garde-corps, de machines ou de structures métalliques. Sa conception filetée permet une application précise et ajustable, garantissant ainsi une intégration parfaite et sécurisée dans le support choisi.