Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige d'ancrage à forets BSD

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige d'ancrage à forets BSD

Goupille de torsion avec filetage UNC haute pression pour raccords sur tôle perforée en acier ou en aluminium. Haut niveau de protection anticorrosion grâce à un revêtement de zinc lamellaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Vissage direct dans des profilés en aluminium extrudé de 6 mm d'épaisseur sans pré-perçage.

  • Pour l'aluminium de plus de 6 mm d'épaisseur et les raccords acier de plus de 4 mm, effectuer un pré-perçage avec un foret de 6 mm

  • Vissage sans effort, rapide et facile grâce au système d'accumulation de matière intégré

  • Capacité de charge élevée et haut rendement grâce à la qualité de l'acier trempé
Homologation

EN 14592

Indication

Les conditions générales des normes EN 14592:2008+A1:2012 et EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) doivent être respectées et appliquées.

EN 14592

Article ni repris, ni échangé.