GOUPILLE FENDUE ISO 1234

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goupille fendue ISO 1234 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 25 mm, 32 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., dans divers diamètres : 4 mm, 2.5 mm, 3.2 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 94.

Filter



ISO 1234 – Goupilles fendues

La norme ISO 1234 concerne les goupilles fendues, éléments de retenue constitués d’une tige métallique repliée formant deux branches. Elles sont généralement introduites dans un trou traversant, par exemple dans un axe ou une vis, puis leurs branches sont écartées pour limiter le retrait. Cette solution simple est utilisée pour sécuriser certains assemblages démontables contre la perte d’un élément.


Sélection : contrôlez le diamètre et la longueur de la goupille, le diamètre du trou, la matière et la finition. La dimension doit permettre une insertion correcte sans jeu excessif et laisser assez de longueur pour replier les branches comme prévu. Le choix dépend également de l’environnement, de la corrosion possible et de la fréquence de démontage.


Pose et vérification : insérez la goupille dans un trou aligné puis repliez les branches selon la méthode adaptée, sans créer de pli susceptible de provoquer une rupture prématurée. Après montage, vérifiez que la goupille ne peut pas sortir et qu’elle ne gêne pas le mouvement des pièces. Remplacez-la après démontage si elle est déformée ou endommagée ; elle n’est pas destinée à reprendre seule un effort structurel important.