VIS À BÉTON 120 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis à béton 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 100 mm, 120 mm, 50 mm,..., formes de tête : Tête fraisée, Tête hexagonale, matières : Acier, Acier inoxydable A4 et finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.

Filter

Les vis à béton de 120 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans les matériaux de construction les plus résistants comme le béton, la brique ou la pierre. Grâce à leur longueur et à leur conception spécifique, ces vis assurent une excellente prise et résistance aux charges lourdes, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant une grande fiabilité et sécurité. Les vis à béton 120 mm sont souvent utilisées dans la construction de bâtiments, la fixation de cadres de fenêtres ou de portes, ainsi que dans la mise en place de structures métalliques. Elles bénéficient d’une installation rapide et ne requièrent pas de pré-perçage, ce qui permet de gagner du temps lors de la mise en œuvre. Leur revêtement spécial les protège contre la corrosion, prolongeant ainsi leur durée de vie même dans des environnements difficiles. Les vis à béton 120 mm sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution efficace et durable pour leurs projets de construction.