MASTIC SILICONE BLANC POUR EXTÉRIEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 mastic silicone blanc pour extérieur pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Acétate, Eau, tensio-actif,..., de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone blanc pour extérieur est un produit d’étanchéité et de calfeutrement conçu pour réaliser des joints souples exposés aux conditions climatiques. Il convient aux applications nécessitant une protection durable contre l’eau, l’air et les variations de température, tout en conservant une finition propre et discrète. Ce type de silicone se distingue par sa forte élasticité, sa bonne adhérence sur de nombreux supports du bâtiment et sa résistance aux UV, aux intempéries et au vieillissement. Il est particulièrement adapté aux mouvements des matériaux en façade et en enveloppe extérieure. Utilisé par les professionnels du bâtiment, de la menuiserie, de la façade et de l’étanchéité, il s’emploie notamment pour les joints périphériques de fenêtres, portes, châssis, vitrages, éléments de façade, raccords entre matériaux et points singuliers exposés. La teinte blanche permet une intégration soignée sur les supports clairs et les ouvrages de finition.