VIS AUTOPERCEUSE / AUTOFOREUSE POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 43 Vis autoperceuse / autoforeuse pour métal pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier martensitique, C1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête hexagonale, Tête plate,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, /UNC,....
Filter


Vis autoperceuses pour métal : vissez efficacement sans pré-perçage pour un gain de temps optimal

Une vis autoperceuse pour métal est un dispositif de fixation conçu pour percer et fixer des matériaux métalliques en une seule étape. Elle est dotée d'une pointe en forme de foret qui permet de percer le métal sans nécessiter de pré-perçage. Utilisée principalement dans les secteurs industriels et de la construction, elle assure une installation rapide et efficace, réduisant le temps de travail et améliorant la productivité. Ces vis sont souvent fabriquées en acier trempé pour garantir durabilité et résistance à la corrosion.

Les points forts des vis autoperceuses pour métal

Les vis autoperceuses pour métal de la gamme Würth se distinguent par leur efficacité et leur rapidité d'installation. Elles permettent de percer et de fixer en une seule opération, ce qui réduit considérablement le temps de travail et l'effort nécessaire. Leur conception robuste assure une fixation fiable et durable, même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leur capacité à percer directement dans le métal, elles éliminent le besoin de pré-perçage, simplifiant ainsi les projets complexes.

Les caractéristiques importantes des vis autoperceuses pour métal

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement entre 3,5 mm et 6,3 mm de diamètre, et des longueurs variant de 13 mm à 50 mm, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Fabriquées en acier trempé, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, souvent renforcée par un revêtement en zinc. Les vis autoperceuses respectent les normes DIN et ISO, assurant une qualité constante et une compatibilité universelle. Elles sont souvent équipées d'une tête hexagonale ou cruciforme, facilitant leur utilisation avec des outils standards.

Les domaines d'applications courants des vis autoperceuses pour métal

Ces vis sont couramment utilisées dans la construction métallique, la fabrication industrielle et la maintenance d'équipements. Elles sont idéales pour fixer des panneaux métalliques, assembler des structures en acier ou installer des bardages. Grâce à leur polyvalence, elles conviennent également aux travaux de rénovation et d'entretien dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale.

Les conseils d'utilisation des vis autoperceuses pour métal

Pour optimiser leur performance, il est conseillé d'utiliser ces vis avec une perceuse-visseuse dotée d'un réglage de couple approprié pour éviter de les endommager. Assurez-vous que la vitesse de rotation est adaptée au diamètre de la vis pour un perçage efficace. Il est également important de choisir la longueur de vis adéquate en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler pour garantir une fixation sécurisée.