ÉCROU PAPILLON M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou papillon M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M6, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou papillon M8 : vissez et dévissez facilement pour des assemblages rapides et ajustables

Un écrou papillon M8 est un type de fixation fileté conçu pour être serré et desserré manuellement sans outils. Il possède deux ailettes ou "oreilles" qui permettent une prise facile avec les doigts, facilitant ainsi les ajustements rapides et fréquents. Le "M8" indique un diamètre nominal de 8 millimètres pour la tige filetée avec laquelle il s'associe. Utilisé principalement dans des applications nécessitant des montages et démontages fréquents, il est apprécié pour sa praticité et sa rapidité d'utilisation dans divers environnements professionnels.

Points forts des écrous papillon M8

Les écrous papillon M8 de Würth se distinguent par leur facilité d'utilisation et leur capacité à être serrés ou desserrés à la main, sans outils supplémentaires. Ils sont conçus pour offrir une solution rapide et efficace pour les assemblages nécessitant des ajustements fréquents. Leur design ergonomique assure une prise en main confortable, ce qui est particulièrement utile dans des situations où l'accessibilité est limitée.

Caractéristiques importantes des écrous papillon M8

Les écrous papillon M8 sont généralement fabriqués en acier inoxydable, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Ils sont disponibles dans une plage de dimensions standardisées, avec un diamètre de filetage de 8 mm. Ces écrous sont souvent disponibles en finitions variées, telles que zinguée ou nickelée, pour s'adapter à divers environnements et exigences esthétiques. Les produits respectent les normes DIN 315, assurant une compatibilité et une qualité conformes aux standards industriels.

Domaines d'applications courants des écrous papillon M8

Les écrous papillon M8 sont largement utilisés dans les secteurs industriels et professionnels pour des applications qui nécessitent des montages et démontages fréquents. Ils sont couramment employés dans la fabrication de meubles, les installations scéniques, les équipements de manutention et les structures temporaires. Leur capacité à être manipulés sans outils en fait un choix privilégié pour les situations où la rapidité et la flexibilité sont essentielles.

Conseils d'utilisation des écrous papillon M8

Pour une utilisation optimale des écrous papillon M8, il est recommandé de s'assurer que le filetage est propre et exempt de débris avant l'installation. Lors du serrage, appliquez une pression uniforme pour éviter d'endommager le filetage ou l'écrou lui-même. En cas d'utilisation dans des environnements extérieurs ou humides, optez pour une finition résistante à la corrosion pour prolonger la durée de vie du produit. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage des écrous pour garantir la sécurité et la stabilité de l'assemblage.