Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier chimique PUR EPOXY WIT-PE 1000
Mortier époxy pur avec temps de manipulation long, idéal pour les grandes profondeurs d'ancrage et les trous de perçage profonds ainsi que pour les températures élevées, adapté aux tiges d'ancrage et aux scellements d'armatures rapportées (REBAR) dans le béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mortier chimique bicomposant à résine réactive, époxy pur
- Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30) : Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, ancrage à filetage femelle W-VI-IG
- Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système d'injection Würth WIT-PE 1000 (ancrage chimique), ancrage dans les surfaces en béton revêtues dans les installations RSDE
- Scellement de fer à béton REBAR
- Ancrage de tiges filetées dans la pierre naturelle (sans approbation/agrément)
- Agrément technique européen ATE-19/0542 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30)
- Agrément technique européen ATE-19/0543 : Scellement de fer à béton (REBAR)
- Agrément technique européen ATE-23/0421 : Scellement de fers à béton avec liaison et rupture de séparation améliorées lorsqu'il est soumis à une action statique
- Agrément général Z-74.8-219 : Système de fixation "WIT-PE 1000 Mortier pour scellement chimique" pour une utilisation sur les surfaces en béton revêtues dans les installations RSDE (ancrage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)
- Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement de fers à béton sujet à des actions induisant la fatigue
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test de fuite, pression d'eau de 7 bars : MFPA Leipzig GmbH, rapport d'essai n° PB 5.1/20-424-2
- Résistance au feu en cas d'exposition au feu conformément à la norme DIN EN 1363-1 : Béton fissuré et non fissuré, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Agrément technique européen ATE-19/0542 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30)
- Agrément technique européen ATE-19/0543 : Scellement de fer à béton (REBAR)
- Agrément technique européen ATE-23/0421 : Scellement de fers à béton avec liaison et rupture de séparation améliorées lorsqu'il est soumis à une action statique
- Agrément général Z-74.8-219 : Système de fixation "WIT-PE 1000 Mortier pour scellement chimique" pour une utilisation sur les surfaces en béton revêtues dans les installations RSDE (ancrage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)
- Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement de fers à béton sujet à des actions induisant la fatigue
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test de fuite, pression d'eau de 7 bars : MFPA Leipzig GmbH, rapport d'essai n° PB 5.1/20-424-2
- Résistance au feu en cas d'exposition au feu conformément à la norme DIN EN 1363-1 : Béton fissuré et non fissuré, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, etc.
- Convient aux extensions structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité d'ouvertures temporaires et aux scellements de fer à béton en attente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!