ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN 582

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 anneau de levage femelle DIN 582 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 582}, de types : Anneau de levage femelle, de matières diverses : Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et proposés dans de nombreuses diamètres : M10, M12, M16,....
Filter

L'anneau de levage femelle DIN 582 est conçu pour garantir une sécurité et une fiabilité maximales dans les opérations de levage et de manutention. Ce dispositif est crucial dans divers domaines d'application, notamment dans la construction, l'industrie lourde et le secteur maritime, où il facilite le déplacement sûr et efficace de charges lourdes. L'anneau de levage femelle DIN 582 se distingue par sa conformité aux normes DIN, assurant ainsi sa qualité et sa capacité à supporter des charges importantes sans risque de défaillance. Sa conception robuste et sa facilité d'installation en font un choix privilégié pour les professionnels exigeant une solution de levage fiable. L'anneau de levage femelle DIN 582 est essentiel pour les opérations de levage, offrant sécurité, fiabilité et conformité aux standards industriels.