FORET / MÈCHE À TARAUDER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 44 foret à tarauder pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 80 mm, 90 mm, 70 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Brut, HARODUR,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique avec entrainement carré, Polygonal et cylindrique avec entrainement carré, Combination of 3-face and cylinder shank with square drive, différentes matières de coupe : HSCo, HSCo-PM, C et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter


Würth propose une large gamme de forets à tarauder, conçus pour créer des filetages dans une variété de matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique. Ils sont disponibles dans une variété de tailles et de types, y compris les forets à tarauder droits, les forets à tarauder à spirale droite et les forets à tarauder à spirale gauche. Les forets à tarauder Würth sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité et peuvent être dotés d'une pointe de coupe en carbure de tungstène, qui garantit des performances durables et une coupe précise. Ils sont également dotés d'un système de lubrification automatique, qui réduit la chaleur et la friction, ce qui prolonge la durée de vie du foret. Les forets à tarauder Würth sont un excellent choix pour les professionnels qui ont besoin d'un outil fiable et précis pour créer des filetages.