MASTIC HAUTE TEMPÉRATURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Mastic haute température pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Mastic à base de verre soluble avec matières de remplissage minérales, Silicone, base acétique, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic haute température : scellez et protégez efficacement vos installations thermiques

Le mastic haute température est un matériau d'étanchéité conçu pour résister à des températures élevées, souvent jusqu'à 1000°C. Utilisé principalement dans les environnements industriels, il assure l'isolation thermique et l'étanchéité des joints exposés à des conditions extrêmes, tels que les fours, les chaudières et les systèmes d'échappement. Sa formule à base de silicone ou de céramique offre une adhérence durable sur divers matériaux, y compris le métal, le verre et certains plastiques, garantissant une protection fiable contre la chaleur intense et les variations thermiques.

Les points forts du mastic haute température

Le mastic haute température Würth se distingue par sa capacité à résister à des températures allant jusqu'à 1200°C, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels. Sa formule unique assure une adhérence exceptionnelle et une flexibilité qui s'adapte aux mouvements des matériaux, évitant ainsi les fissures et les décollements. De plus, sa résistance chimique élevée le protège contre les agents corrosifs, garantissant ainsi une durabilité accrue.

Caractéristiques importantes

Ce mastic est disponible dans une gamme de couleurs, principalement le noir et le rouge, pour s'adapter à différentes applications esthétiques et techniques. Il est formulé à base de silicone, ce qui lui confère une élasticité et une résistance thermique remarquables. Les cartouches sont généralement proposées en formats de 310 ml, adaptés aux pistolets d'application standard. Conforme aux normes les plus strictes, ce mastic répond aux exigences des certifications ISO pour garantir une qualité constante.

Domaines d'applications courants

Le mastic haute température Würth est largement utilisé dans l'industrie automobile pour l'étanchéité des systèmes d'échappement et des moteurs. Il est également prisé dans le secteur de la métallurgie pour le scellement des fours et des chaudières. Dans le domaine de l'énergie, il est utilisé pour sécuriser les joints des installations thermiques. Sa polyvalence en fait un allié indispensable dans toute application nécessitant une résistance thermique et chimique.

Conseils d'utilisation

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de préparer soigneusement la surface avant application en la nettoyant de toute saleté, graisse ou ancien mastic. Appliquez le mastic en cordon continu et lissez-le avec un outil adapté pour assurer une adhérence parfaite. Laissez le produit sécher pendant au moins 24 heures avant de l'exposer à des températures élevées. Stockez le mastic dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.