NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 nettoyeur haute pression eau chaude pour professionnels. Vous retrouverez des nettoyeurs HP, avec différentes longueurs de câbles électriques : 5 m, de différents poids : 90 kg, 100 kg, 172 kg, de différentes pressions maximum : 150 bar, 170 bar, 180 bar,... et de différentes tensions nominales : 400 V/CA, 230 V/CA.
Filter



Nettoyeurs haute pression eau chaude : dégraissez et décapez les surfaces les plus encrassées

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont des machines professionnelles qui projettent de l'eau chauffée sous une pression de 150 à 200 bar. La chaleur dissout les graisses, les huiles et les salissures tenaces que l'eau froide ne décolle pas. La gamme Würth HDR-HW comprend des modèles monophasés 230 V et triphasés 400 V, avec un débit de 280 à 1 300 L/h, un tuyau de 15 m et un châssis sur roues. Un anticalcaire pour nettoyeur à eau chaude complète l'offre pour protéger le serpentin de chauffe. Les ateliers de mécanique, les exploitations agricoles, les entreprises de transport, les carrosseries et les services de nettoyage industriel les utilisent pour décrasser machines, véhicules et sols.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le principe du nettoyeur à eau chaude repose sur une idée simple : une graisse qui chauffe devient fluide et se détache plus facilement. Avec de l'eau chauffée à plusieurs dizaines de degrés, le nettoyage des moteurs, des châssis de camions, des bétonnières ou des outils agricoles est beaucoup plus rapide qu'à l'eau froide. Dans ces machines, un brûleur à fioul ou à gaz réchauffe l'eau en passant par un serpentin, et une pompe haute pression l'envoie vers la lance. Le revers de la médaille est le calcaire : l'eau chaude le dépose sur les parois du serpentin, ce qui réduit le rendement et peut boucher les conduites. Les professionnels ajoutent donc un anticalcaire dans le circuit d'alimentation. Les valeurs de débit et de pression indiquent le type d'usage : un modèle de 150 bar et 280 à 600 L/h convient aux ateliers, un modèle de 200 bar et jusqu'à 1 300 L/h aux usages industriels intensifs.


Les points forts de ce type de produits

  • Eau chaude qui dissout les graisses, les huiles et les salissures tenaces, plus efficace que l'eau froide
  • Pression de 150 à 200 bar pour décaper machines, véhicules et sols
  • Modèles monophasés 230 V et triphasés 400 V selon l'installation électrique
  • Débit variable, de 280 à 1 300 L/h, pour adapter la machine à l'intensité du nettoyage
  • Tuyau haute pression de 15 m et câble de 5 m, pour couvrir de grandes zones
  • Châssis sur roues pour déplacer la machine en atelier
  • Anticalcaire dédié pour protéger le serpentin de chauffe et prolonger la durée de vie de la machine

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • HDR-HW 150-10 : 230 V, 2,8 kW, 150 bar, 280-600 L/h, 90 kg
  • HDR-HW 170-13 : 400 V, 4,3 kW, 170 bar, 400-780 L/h, 90 kg
  • HDR-HW 180-14 : 400 V, 5 kW, 180 bar, 400-850 L/h, 100 kg
  • HDR-HW 200-21 : 400 V, 8,5 kW, 200 bar, 650-1 300 L/h, 172 kg
  • Température d'entrée maximale de l'eau : 25 à 30 °C selon le modèle
  • Longueur du tuyau haute pression : 15 m, longueur de câble : 5 m
  • Dimensions : de 820 x 695 x 870 mm à 1 100 x 750 x 900 mm
  • Anticalcaire : 1 L, pH 4,3, densité de 1,02 g/cm³, sans silicone ni phosphate, jusqu'à 140 °C, 48 mois de conservation

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage de moteurs, de châssis et de carrosseries de véhicules et de camions
  • Dégraissage de machines agricoles, de bétonnières et d'engins de chantier
  • Nettoyage de sols, de quais et d'aires de lavage industriels
  • Décapage de graisses et d'huiles en atelier de mécanique
  • Entretien de matériel dans les exploitations agricoles et les entreprises de transport
  • Nettoyage industriel d'équipements et de surfaces très encrassés

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la tension et la puissance de la machine en fonction de l'installation : monophasé 230 V ou triphasé 400 V
  • Sélectionner le débit et la pression en fonction de l'intensité du nettoyage et de la sensibilité des surfaces
  • Ajouter l'anticalcaire selon les indications du fabricant pour protéger le serpentin
  • Respecter la température d'entrée maximale de l'eau : 25 à 30 °C
  • Utiliser des détergents compatibles avec la machine et les surfaces à nettoyer
  • Ne jamais diriger le jet vers des personnes, des câbles ou des appareils électriques
  • Porter des lunettes de protection, des gants et des bottes pendant l'utilisation
  • Vidanger la machine et la protéger du gel pendant le stockage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Modèle Tension Puissance Pression max. Débit Poids
HDR-HW 150-10 230 V monophasé 2,8 kW 150 bar 280-600 L/h 90 kg
HDR-HW 170-13 400 V triphasé 4,3 kW 170 bar 400-780 L/h 90 kg
HDR-HW 180-14 400 V triphasé 5 kW 180 bar 400-850 L/h 100 kg
HDR-HW 200-21 400 V triphasé 8,5 kW 200 bar 650-1 300 L/h 172 kg

Questions fréquentes

Caractéristiques Techniques

Quelles sont les puissances disponibles des nettoyeurs haute pression eau chaude Würth ?

Würth propose une gamme de nettoyeurs haute pression eau chaude avec des puissances électriques comprises entre 2,8 kW et 8,5 kW, adaptées aux différents besoins professionnels, allant du nettoyage modéré au nettoyage intensif dans les industries, le BTP ou l’agriculture.

Quelle pression de travail peut-on attendre des nettoyeurs haute pression eau chaude Würth ?

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Würth délivrent une pression de travail élevée, généralement comprise entre 150 et 200 bars, garantissant un décapage efficace des salissures, huiles et graisses incrustées sur diverses surfaces.

Quels débits d’eau sont proposés sur les modèles Würth ?

Le débit d’eau varie selon les modèles, allant typiquement de 280 à 1300 litres par heure, ce qui permet d’adapter le débit en fonction des besoins spécifiques du chantier ou de l’environnement industriel.

Quelle est la température maximale de l’eau chauffée par ces nettoyeurs ?

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Würth peuvent chauffer l’eau jusqu’à plus de 80 °C, optimisant le nettoyage des surfaces très encrassées tout en garantissant une désinfection efficace.

Quels sont les matériaux utilisés pour la fabrication des nettoyeurs haute pression Würth ?

Les nettoyeurs sont équipés d’un châssis en acier robuste et de capots résistants pour garantir leur endurance en milieu professionnel. Les composants tels que flexibles haute pression sont renforcés afin d’améliorer la durabilité et la sécurité d’utilisation.

Utilisation professionnelle

Dans quels secteurs industriels les nettoyeurs haute pression à eau chaude Würth sont-ils adaptés ?

Ces nettoyeurs sont recommandés pour des secteurs variés tels que l’industrie lourde, l’agriculture, le bâtiment, le nettoyage de véhicules, poids lourds ou engins de chantier, où un nettoyage en profondeur et rapide est nécessaire.

Quels avantages présente l’eau chaude pour le nettoyage comparé à l’eau froide ?

L’utilisation d’eau chaude à haute température permet de dissoudre efficacement les graisses et huiles tenaces, facilite l’élimination des bactéries et réduit le besoin de produits chimiques agressifs, ce qui garantit un nettoyage plus rapide et en profondeur.

Comment les nettoyeurs Würth optimisent-ils le confort de l’utilisateur lors des opérations ?

Les machines intègrent des pistolets ergonomiques, des flexibles haute pression renforcés de différentes longueurs (de 5 à 15 mètres), ainsi que des réservoirs de détergents intégrés, facilitant la manipulation et réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées.

Quelle est la durée d’utilisation intensive recommandée pour ces équipements ?

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Würth sont conçus pour une utilisation intensive pouvant aller jusqu’à 6 heures par jour, répondant aux besoins des professionnels soumis à des contraintes exigeantes sur le terrain.

Fonctionnalités supplémentaires et options

Quels systèmes de sécurité sont intégrés aux nettoyeurs haute pression eau chaude Würth ?

Les appareils sont équipés de systèmes de sécurité comme des protections thermiques, des interrupteurs de sécurité et des alertes LED sur certains modèles, permettant d’éviter les surchauffes et de sécuriser l’utilisation intensive.

Quelles sont les options disponibles pour améliorer l’efficacité du nettoyage ?

Plusieurs modèles disposent de réservoirs de détergents intégrés, de lances réglables pour adapter la pression ou le type de jet selon les surfaces, et de systèmes anti-calcaire afin de préserver la chaudière et prolonger la durée de vie de l’appareil.

Existe-t-il des modèles avec des longueurs de câble électriques adaptées aux contraintes des chantiers ?

Oui, Würth propose des nettoyeurs haute pression avec câbles électriques de différentes longueurs, notamment 5 et 15 mètres, permettant une grande mobilité et une adaptation selon la configuration et la taille du site de travail.

Entretien et maintenance

Comment assurer un entretien optimal des nettoyeurs haute pression à eau chaude Würth ?

Un entretien régulier comprend la vérification des flexibles pour détecter toute usure, le nettoyage des filtres, le contrôle de la chaudière pour éviter l’accumulation de calcaire, ainsi que la vidange périodique des liquides conformément aux instructions techniques fournies par Würth.

Quels sont les signes indiquant un dysfonctionnement lié au système de chauffage ?

Une baisse significative de la température de l’eau, des bruits inhabituels dans la chaudière ou une pression instable peuvent indiquer un problème. Une inspection rapide est recommandée pour contrôler le système anti-calcaire et éviter d’endommager la chaudière.

Comment préserver la longévité des composants hydrauliques des nettoyeurs haute pression ?

Il est indispensable d’utiliser une eau propre et filtrée, d’éliminer tout résidu après chaque utilisation et d’utiliser les accessoires d’origine Würth pour prévenir les fuites et garantir la compatibilité avec le système haute pression.