BANDE / FEUILLARD PERFORÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Bande / feuillard perforé pour professionnels.
Filter


Feuillards perforés : contreventez les charpentes et fixez réseaux et supports

Les feuillards perforés sont des bandes métalliques ou composites prépercées qui facilitent la fixation, le maintien et le contreventement de structures. Leur succession de trous permet de régler les points d’ancrage et de les découper à la longueur nécessaire. Selon leur conception, ils servent au renfort diagonal de charpentes en bois, à la suspension de canalisations ou au maintien de câbles et conduits. Les versions Würth comprennent des bandes galvanisées en rouleau, des modèles ondulés, des bandes revêtues de plastique et des produits pour colliers ou supports de tuyauterie. Le choix dépend de la charge, du support et de l’environnement de pose.

La petite anecdote sur ce type de produits

Les rangées de perforations transforment une bande simple en élément adaptable : au lieu d’imposer un entraxe unique, elles laissent au poseur le choix du point de fixation. Dans la charpente, les feuillards de contreventement travaillent en diagonale pour limiter le déplacement latéral d’une ossature. Dans les installations techniques, le principe est similaire, mais les bandes sont souvent plus fines et servent de support ajustable pour des conduits ou des câbles. Leur apparente simplicité ne dispense donc jamais de vérifier les charges et le mode de fixation prévus.

Les points forts de ce type de produits

  • Les perforations régulières accélèrent le repérage et permettent d’adapter la position des fixations au support.
  • Les rouleaux se déroulent sur la longueur nécessaire, ce qui limite les chutes et s’adapte aux tracés continus.
  • Les gammes couvrent des usages distincts : contreventement de charpente, suspentes, colliers et fixation de réseaux.
  • Les finitions galvanisées protègent l’acier contre la corrosion dans les conditions d’emploi prévues.
  • Des accessoires compatibles, comme les crampons IPN et les boucles, complètent certaines solutions de pose.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Pour charpente, la bande de contreventement en acier S350GD est galvanisée, épaisse de 1,5 mm et proposée notamment en largeurs de 40, 60 ou 80 mm.
  • Les rouleaux de cette famille mesurent 25 ou 50 m selon la largeur et la référence; les trous sont de 5 mm et la gamme est associée à EN 14545:2009-02 et DIN EN 10346.
  • Les feuillards d’installation technique sont plus étroits : exemples de largeurs 12 à 27 mm, épaisseurs de 0,7 à 0,75 mm, rouleaux de 10 à 25 m, trous d’environ 4,8 à 8,5 mm.
  • Les versions ondulées ou thermoscellées présentent des charges maximales indiquées par référence, par exemple 800 à 2 500 N; ces valeurs ne sont pas interchangeables entre modèles.
  • Les bandes universelles pour colliers peuvent être en inox A2, par exemple 8 mm sur 5 m. Les caractéristiques propres à chaque référence prévalent.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

En charpente, les feuillards renforcent en diagonale les structures murales et de toiture, avec les fixations prévues pour le bois. En plomberie, chauffage et ventilation, les bandes en rouleau servent à suspendre ou maintenir des tuyaux, gaines et conduits. Elles peuvent aussi organiser le cheminement de câbles sur supports adaptés. Les bandes universelles, avec leurs boucles, permettent de composer des colliers sur mesure. Les modèles destinés à la charpente ne doivent pas être assimilés aux bandes légères de suspension : l’usage dépend de la fiche technique et du calcul de charge.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Identifiez d’abord la fonction : contreventement structurel, suspension de réseau ou confection de collier.
  • Vérifiez la largeur, l’épaisseur, la matière, la protection anticorrosion et les charges admissibles de la référence.
  • Choisissez des fixations adaptées au matériau support et respectez le schéma de pose de la structure.
  • Coupez le feuillard proprement, ébavurez si nécessaire et protégez les arêtes lors de la manipulation.
  • Pour une suspension, tenez compte des vibrations, des contraintes thermiques et du coefficient de sécurité requis; ne dépassez pas les charges documentées.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitComposition / finitionDimensions représentativesUsage principal
Contreventement de charpenteAcier S350GD galvanisé40–80 mm × 1,5 mm; rouleaux 25–50 mRenfort diagonal de murs et toitures
Feuillard perforé standardAcier zingué12–26 mm; 0,7–0,75 mm; rouleau de 10 mFixations réglables et montage de réseaux
Feuillard ondulé de suspensionAcier galvanisé à chaud12 ou 17 mm; épaisseur 0,7 mmSuspension de tuyaux et conduits
Feuillard thermoscelléAcier galvanisé avec revêtement plastique antidérapant14–27 mm; charges selon référenceMaintien de réseaux avec protection de contact
Bande universelle pour colliersInox A28 mm × 5 mColliers de serrage personnalisés

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques & performance

Quelles dimensions standard pour le feuillard perforé disponibles chez Würth France ?

Würth propose des feuillards perforés avec diverses largeurs typiques comme 17 mm, 19 mm ou 25 mm, et des épaisseurs allant de 0,7 à 0,8 mm. Un exemple concret est le modèle de 25 m de longueur en acier galvanisé, largeur 25 mm, épaisseur 0,7 mm.

Quel est le matériau utilisé pour le feuillard perforé Würth France ?

Le feuillard perforé commercialisé par Würth France est en acier galvanisé à chaud, conforme aux exigences des composants de fixation pour charges modérées à importantes, assurant résistance à la corrosion dans des conditions standards d’installation.

Quel diamètre et espacement des perforations sont-ils généralement utilisés ?

Le diamètre des trous classiques est de 8,5 mm pour nombre de feuillards perforés Würth, avec un entraxe (distance centre à centre des perforations) de l’ordre de 15 mm. Ces dimensions sont optimisées pour permettre la fixation par vis ou rivets, tout en conservant la robustesse de la bande.

Quelle charge maximale peut supporter un feuillard perforé Würth France ?

Un feuillard perforé de type 25 mm x 0,7 mm proposé par Würth affiche une force de charge maximale d’environ 2 800 N, sous réserve d’une installation correcte et du respect des fixations nécessaires.

Applications professionnelles

Dans quels cas utilise-t-on un feuillard perforé ?

Le feuillard perforé est utilisé pour la suspension de gaines, conduits, tuyaux, éléments électriques ou sanitaires. Il sert aussi dans les constructions de charpentes pour le contreventement, pour réaliser des assemblages structuraux ou pour la fixation sur supports variés (béton, bois, acier).

Peut-on plier ou découper le feuillard pendant l’installation ?

Oui, le feuillard perforé se plie aisément selon les besoins, tout en respectant les courbures admissibles de matériau. La découpe doit être réalisée proprement pour éviter les bavures qui pourraient nuire à la tenue de la pièce ou au traitement galvanisé.

Quels supports peuvent porter un feuillard perforé, et quelles fixations utiliser ?

On peut fixer le feuillard sur des supports béton, bois massif ou métallique. Les vis ou rivets adaptés sont utilisés selon la nature du support. Il est recommandé de veiller à la compatibilité de diamètre des perforations avec les têtes de vis ou rivets, ainsi qu’au nombre de points de fixation nécessaires pour distribuer les charges.

Normes & conformité

Le feuillard perforé Würth respecte-t-il les normes européennes ?

Oui, les feuillards perforés Würth sont fabriqués en acier galvanisé selon des standards alignés sur les exigences européennes relatives aux produits de construction, incluant marquage CE quand applicable, traitements anticorrosion et caractéristiques mécaniques conformes aux normes de résistance.

Quelle résistance à la corrosion pour un feuillard galvanisé comparée à d’autres finitions ?

L’acier galvanisé à chaud offre une protection significative contre la corrosion par rapport à un acier non traité, particulièrement dans des environnements humides ou soumis à des projections d’eau. Cela permet de préserver la longévité et la performance structurelle du feuillard.

Mise en œuvre & entretien

Comment dimensionner le nombre de points de fixation nécessaires ?

Le dimensionnement dépend de la charge que doit supporter le feuillard (en N), du type de support et du nombre de points de fixation. Il est important d’établir un facteur de sécurité, de répartir les fixations régulièrement, de suivre les recommandations du fabricant et, si nécessaire, de consulter les données de charge maxi du produit.

Quel espace doit-on respecter depuis le bord de la pièce pour éviter les ruptures ?

Pour garantir la tenue mécanique, les trous marginaux ou périphériques doivent être positionnés à une distance suffisante des bords ; un entraxe marginal de 15 mm est souvent appliqué pour éviter les fissurations ou rupture du grain métallique.

Quelles précautions lors de l’installation dans des environnements sensibles ?

En milieu potentiellement corrosif (proche mer, ambiances humides), il est conseillé de choisir des feuillards galvanisés à chaud ou d’utiliser des fixations galvanisées/inox. Vérifier l’absence de résidus coupés, polissage ou traitement de surface des bords après découpe pour éviter initiation de corrosion locale.

Comment vérifier que le feuillard est adapté à l’application visée ?

Comparer la largeur, l’épaisseur, la charge que doit supporter la pièce, le diamètre et entraxe des perforations avec la configuration du système de fixation. L’adéquation avec le support (bois, béton, acier), les contraintes mécaniques (vibrations, charges dynamiques) et les conditions environnementales doit être vérifiée.