PINCE À FEUILLARD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 pince à feuillard pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Peint, de différentes longueurs, de différentes matières de poignée, matières : Acier inoxydable / acier, Fonte, Métal/caoutchouc et types de pinces.
Filter



Pinces à feuillard : serrez, tendez et coupez vos colliers en feuillard pour des fixations durables

Les pinces à feuillard sont des outils de serrage qui tendent une bande métallique autour d'un tuyau, d'un câble, d'une gaine ou d'un faisceau, puis la verrouillent. Certaines coupent aussi le feuillard excédentaire. La gamme Würth comprend une pince de serrage pour feuillard de 0,4 mm d'épaisseur et de 10, 13, 16 ou 19 mm de largeur, avec lame de coupe intégrée, une pince forgée capable d'exercer une traction de 10 kN sur bandes perforées, et un coffret permettant de réaliser environ 200 colliers en feuillard de 5 et 10 mm. Plombiers, électriciens, gaziers et installateurs de réseaux les utilisent pour des fixations solides, étanches et résistantes aux vibrations.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le cerclage par feuillard est une technique ancienne : bien avant les colliers modernes, on serrait des tonneaux et des caisses avec des bandes de métal. En installation, le collier en feuillard conserve un avantage que les colliers à vis n'ont pas : on réalise un collier à la longueur exacte du besoin, sans stock de diamètres. Il suffit de couper une bande, de passer une boucle et de tendre. Le feuillard en acier inoxydable résiste à la corrosion, à la chaleur et aux UV, ce qui explique son usage en extérieur, sur les réseaux d'eau, de gaz et de signalisation, ou encore le long des poteaux. La force de traction appliquée par la pince détermine la qualité du serrage : une tension insuffisante laisse la bande glisser, une tension excessive peut la déformer ou l'endommager.


Les points forts de ce type de produits

  • Serrage ajusté sur mesure, sans avoir à choisir un diamètre de collier à l'avance
  • Force de traction élevée (10 kN) sur la pince forgée pour les bandes perforées
  • Lame de coupe intégrée à la pince pour tronquer le feuillard restant d'un seul geste
  • Coffret complet pour réaliser environ 200 colliers de 5 et 10 mm de large avec boucles
  • Matériaux robustes : fonte forgée, métal avec revêtement caoutchouc, acier inoxydable pour les colliers
  • Fixations résistantes aux vibrations et à la chaleur, avec un maintien fiable dans le temps

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Épaisseur de feuillard : 0,4 mm pour la pince de serrage standard
  • Largeurs de feuillard : 10, 13, 16 et 19 mm pour la pince de serrage standard
  • Force de traction maximale : 10 kN pour la pince forgée
  • Matière des pinces : fonte forgée ou métal avec poignées en caoutchouc
  • Coffret de colliers : 5 pièces, acier inoxydable et acier, environ 200 colliers possibles, 1 690 g
  • Largeur des colliers du coffret : 5 et 10 mm
  • Finitions : acier inoxydable pour une résistance à la corrosion en environnement humide

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Fixation de câbles et de gaines sur poteaux, supports et conduits
  • Serrage de raccords et de manchons sur tuyaux en plomberie et en chauffage
  • Fixation de gaines de ventilation, de tuyaux d'air comprimé et de flexibles
  • Cerclage de faisceaux dans l'automobile, l'électricité et la maintenance industrielle
  • Réalisation de colliers sur mesure pour des diamètres non standard

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier que l'épaisseur et la largeur du feuillard correspondent à la capacité de la pince
  • Passer la bande autour de la pièce à serrer, insérer la boucle, puis tendre progressivement
  • Couper le feuillard excédentaire avec la lame intégrée et ébarber les arrêtes vives si nécessaire
  • Ne pas dépasser la force de traction maximale de la pince, pour ne pas déformer la bande
  • Porter des gants de protection, le feuillard coupé pouvant être tranchant
  • Ranger la pince propre et sec, et lubrifier les articulations de temps en temps

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitMatièreCapacité / dimensionFonctionDomaine d'application
Pince de serrage de feuillard 0,4 mm Métal / caoutchouc Feuillard de 0,4 mm, largeurs 10, 13, 16 et 19 mm Serrage et coupe du feuillard restant Colliers en feuillard sur tuyaux et câbles
Pince de serrage 10 kN Fonte forgée Traction maximale de 10 kN Tension de colliers et de bandes perforées Serrages à fort effort
Coffret pour collier en feuillard Acier inoxydable et acier 5 pièces, environ 200 colliers de 5 et 10 mm Réalisation de colliers sur mesure Fixations de câbles et de tuyaux en maintenance