SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Scie cloche diamètre 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 205 mm, 255 mm, 355 mm,..., différents diamètres : 127 mm, 16 mm, 20 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche (ou trépan) de diamètre 200 mm est un outil essentiel pour les professionnels de travaux nécessitant des découpes précises et nettes dans divers matériaux. Grâce à son diamètre important, La scie cloche (ou trépan) de diamètre 200 mm permet de réaliser des trous de grande taille, idéaux pour l'installation de conduits, de systèmes d'éclairage et d'autres équipements électriques. Sa conception robuste et sa capacité à travailler sur une variété de surfaces, telles que le bois, le métal et le plastique, rendent cette scie cloche particulièrement polyvalente. Elle est donc très prisée dans les domaines de la construction, de la rénovation et de l'installation électrique, où la précision et l'efficacité sont primordiales. La scie cloche 200 mm est ainsi un outil de coupe pour mener à bien des projets d'envergure avec professionnalisme.