SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 62 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Scie cloche diamètre 62 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 35 mm, 20 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Scie cloche 62 mm : percez des ouvertures nettes et précises rapidement dans vos matériaux
Une scie cloche 62 mm est un outil de perçage circulaire permettant de réaliser des trous de Ø62 mm précis et propres dans différents matériaux selon la denture (bois, plaques de plâtre, plastiques, métaux). Elle se monte sur un mandrin via un porte-scie cloche (arbre) et s’utilise avec une perceuse/visseuse ou perceuse à colonne, notamment pour passages de gaines, boîtiers, tubes ou éléments techniques.