TARAUD POUR LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 taraud pour laiton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, HARODUR,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter

Le taraud pour laiton est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique de précision et la fabrication métallurgique. Conçu spécifiquement pour travailler avec le laiton, un matériau délicat, ce type de taraud garantit une réalisation de filetages internes nets et précis sans endommager le métal. Les tarauds pour laiton trouvent leur utilité dans la création de composants pour l'industrie de la plomberie, l'horlogerie, et la bijouterie, où la finesse du travail est primordiale. En utilisant un taraud adapté au laiton, les fabricants assurent une meilleure durabilité et fonctionnalité des pièces produites. Par conséquent, le taraud pour laiton se révèle être un outil indispensable pour les professionnels cherchant à optimiser la qualité de leurs créations en laiton.