COLLE POUR POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
Collez efficacement le polystyrène extrudé pour garantir une isolation thermique durable et une haute résistance mécanique
Le polystyrène extrudé est un matériau isolant très utilisé dans le bâtiment, notamment pour l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Il se présente sous forme de plaques rigides et légères, qui doivent être collées sur le support (mur, sol, plafond, etc.) avec une colle adaptée. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir la bonne colle pour polystyrène extrudé ? Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes colles adaptés ? Nous allons vous donner quelques éléments de réponse.
Les critères de choix d'une colle pour polystyrène extrudé
Il existe plusieurs types de colles pour polystyrène extrudé, qui se distinguent par leur base chimique, leur mode d'application, leur temps de séchage, leur résistance aux intempéries, aux UV, aux variations de température, etc. Voici quelques critères à prendre en compte pour choisir la colle la plus adaptée à votre projet :
- La nature du support : il faut que la colle soit compatible avec le matériau sur lequel vous allez coller le polystyrène extrudé. Par exemple, si vous collez sur du béton, il faut que la colle soit capable de pénétrer dans les pores du support et d'adhérer durablement. Si vous collez sur du bois, il faut que la colle soit flexible et résistante aux mouvements du support.
- La surface à couvrir : il faut que la colle soit facile à appliquer et à étaler sur une grande surface. Par exemple, si vous utilisez une colle en cartouche, il faut que le débit soit suffisant et régulier. Si vous utilisez une colle en poudre, il faut que le mélange soit homogène et sans grumeaux.
- Le temps de séchage : il faut que la colle sèche rapidement et permette un positionnement précis et fiable des plaques de polystyrène extrudé. Par exemple, si vous utilisez une colle en mousse, il faut que l'expansion soit contrôlée et que la prise soit rapide.
- La résistance mécanique : il faut que la colle soit capable de supporter le poids des plaques de polystyrène extrudé et les contraintes liées au vent, aux chocs, aux vibrations, etc. Par exemple, si vous utilisez une colle hybride ou polyuréthane, il faut qu'elle ait une forte adhérence initiale et finale.
- La résistance thermique : il faut que la colle soit capable de résister aux variations de température, sans se fissurer ni se décoller. Par exemple, si vous utilisez une colle acrylique, il faut qu'elle ait une bonne tenue au froid et au chaud.
- La résistance aux UV : il faut que la colle soit capable de résister aux rayons du soleil, sans jaunir ni perdre ses propriétés. Par exemple, si vous utilisez une colle hybride ou polyuréthane, il faut qu'elle ait un bon comportement face aux UV.
Retrouvez également notre gamme dédiée au collage de polystyrène expansé.
Les différentes colles pour polystyrène extrudé proposés par Würth
Würth vous propose une gamme complète de colles pour polystyrène extrudé, adaptées à tous les types de supports et de chantiers. Voici un aperçu des principales colles disponibles sur eshop.wurth.fr :
- Mastic hybride haute performance MS High Tack : c'est une colle à base de polymère MS (Modified Silane), qui offre une excellente adhérence sur la plupart des matériaux (béton, bois, métal, PVC, etc.). Elle a une forte résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries. Elle est facile à appliquer grâce à son pistolet manuel ou pneumatique. Elle sèche rapidement et permet un collage immédiat des plaques de polystyrène extrudé.
- Colle mousse PU Purlogic pour isolation thermique : cette colle polyuréthane surpuissante offre une force d’adhérence puissante dès les premiers instants de prise et une excellente adhérence sur la plupart des matériaux et supports rencontrés dans l’industrie du bâtiment. Elle a un séchage rapide et une faible expansion, ce qui permet un positionnement rapide et fiable des panneaux et des pièces à coller. Elle a également une résistance mécanique, thermique et acoustique élevées. Elle ne résiste pas aux UV, il faut donc la protéger par un revêtement extérieur.
- Mastic colle MS Polymer polyvalent : ce mastic colle à base de polymère hybride MS est idéal pour le collage de panneaux isolants en polystyrène extrudé sur des supports minéraux, métalliques ou boisés. Il a une bonne résistance aux intempéries, aux UV, à l'eau et aux solvants. Il est sans solvant, sans odeur et sans isocyanate, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et de la santé.
- Colle de Montage acrylique monocomposant : cette colle à base d'acrylate est conçue pour le collage de panneaux isolants en polystyrène extrudé sur des supports poreux comme le béton, la brique ou le plâtre. Elle a une bonne résistance aux UV et à l'humidité. Elle est facile à appliquer grâce à son pistolet manuel ou pneumatique.
- Mastic hybride haute performance MS High Tack : ce mastic colle à base de polymère MS est destiné au collage de panneaux isolants en polystyrène extrudé sur des supports difficiles comme le verre, le PVC ou l'aluminium. Il a une très forte adhérence initiale et finale, ainsi qu'une bonne résistance aux chocs, aux vibrations et aux déformations. Il est également résistant aux UV, à l'eau et aux agents chimiques.
- Mastic Colle et Etanche, PU 40 plus : ce mastic colle à base de polyuréthane mono-composant est adapté au collage de panneaux isolants en polystyrène extrudé sur des supports variés comme le bois, le métal ou le béton. Il a une bonne élasticité et une bonne résistance à la traction. Il est également étanche à l'eau et à l'air, ce qui lui permet d'assurer une isolation thermique et phonique optimale.
Caractéristiques des colles pour polystyrène extrudé Würth
- Colles spéciales pour le collage de panneaux en polystyrène extrudé (XPS) utilisées en isolation thermique.
- Disponibles sous différentes bases chimiques : polyuréthane (PU), polymère hybride MS, acrylique.
- Résistances adaptées : mécanique, thermique, acoustique et selon modèles, aux UV, intempéries, eau et agents chimiques.
- Formules mono-composant faciles à appliquer (cartouche, pistolet manuel/pneumatique ou mousse expansive PU).
- Bonne adhérence sur supports variés : béton, brique, bois, métal, verre, PVC, aluminium.
- Séchage rapide et forte adhérence initiale pour un positionnement immédiat des panneaux.
- Produits sans solvant ni isocyanate (selon références), respectueux de l’environnement et de l’utilisateur.
- Applications : isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur, panneaux rigides XPS, polystyrène expansé, collages en façade ou toiture.
Tableau comparatif des colles pour polystyrène extrudé Würth
| Produit | Base chimique | Contenance | Résistance | Particularités | Applications conseillées |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastic Colle & Étanche PU 40 Plus | Polyuréthane mono-composant | 310 ml | Eau, eau salée, acides/soude dilués | Élastique, étanche air/eau | Bois, métal, béton, isolation thermique et phonique |
| Mastic colle MS Polymer polyvalent | Polymère hybride MS | 310 ml | UV, eau, solvants | Sans solvant, sans odeur, sans isocyanate | Plaques XPS sur supports minéraux, bois, métalliques |
| Mastic-colle MS High Tack | Polymère hybride MS | 290 ml | UV, intempéries, chocs | Haute adhérence initiale et finale | Supports exigeants (PVC, verre, aluminium) |
| Colle mousse PU Purlogic | Polyuréthane | Aérosol mousse | Mécanique, thermique, acoustique | Séchage rapide, faible expansion | Panneaux XPS, collage rapide sur chantier |
| Colle de montage acrylique | Acrylique monocomposant | Cartouche | UV et humidité | Facile à appliquer, sans solvant | Béton, brique, plâtre (supports poreux) |
Pour plus d'informations sur les différentes colles pour polystyrène extrudé proposés par Würth, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter notre service client. Nous vous conseillerons sur le produit le plus adapté à votre projet et à vos besoins.