SHAMPOUINEUSE POUR VOITURE
Les shampouineuses pour voiture sont des équipements essentiels pour les professionnels de l'entretien automobile, offrant un nettoyage en profondeur des tissus et moquettes des véhicules. Conçues pour éliminer efficacement les taches, la saleté et les allergènes, elles utilisent une combinaison de solutions nettoyantes et d'aspiration puissante. Dotées de réservoirs de grande capacité et de buses spécialisées, ces machines garantissent une couverture uniforme et un séchage rapide. Elles sont idéales pour les ateliers de detailing, les services de lavage auto et les concessionnaires, permettant de maintenir une propreté impeccable et d'améliorer l'apparence intérieure des véhicules. Leur robustesse et leur efficacité contribuent à prolonger la durée de vie des matériaux textiles tout en assurant une satisfaction client optimale.
Filter
Shampouineuse professionnelle pour le nettoyage automobile
La shampouineuse pour voiture proposée par Würth est un appareil innovant et performant qui vous permet de nettoyer efficacement l'intérieur de votre véhicule. Que vous soyez un professionnel de l'automobile ou de tout autre métier soucieux de l'hygiène et de l'esthétique de votre voiture ou de celles de vos clients, la shampouineuse professionnelle Würth vous offre de nombreux avantages :
- Elle est facile à utiliser : il suffit de remplir le réservoir d'eau et de détergent, de brancher l'appareil sur une prise électrique et de passer la buse sur les sièges, les tapis et les moquettes. La shampouineuse aspire l'eau sale et la rejette dans un bac séparé, ce qui évite les risques de contamination.
- Elle est puissante : grâce à son moteur de 1400 W, la shampouineuse Würth élimine les taches, les saletés et les mauvaises odeurs en profondeur. Elle laisse vos surfaces propres et sèches en quelques minutes.
- Elle est polyvalente : la shampouineuse Würth peut également être utilisée pour nettoyer d'autres types de textiles, comme les canapés, les matelas ou les rideaux. Elle est livrée avec plusieurs accessoires adaptés à chaque usage.
- Elle est compacte et légère : la shampouineuse Würth ne pèse que 8,6 kg et mesure 52 x 33 x 42 cm. Elle est facile à transporter et à ranger. Elle dispose d'un câble de 7,5 mètres qui vous permet de couvrir une large surface sans changer de prise.
Comment bien utiliser la shampouineuse Würth ?
- Vaporiser à l'avance les zones très sales et laisser la solution de nettoyage agir pendant 5 à 10 minutes.
- Travailler toujours de la lumière à l'ombre (de la fenêtre à la porte).
- Travailler toujours de la zone nettoyée à la zone non nettoyée.
- Plus le revêtement est sensible, plus la concentration de détergent est faible.
- À l’état encore mouillé, brosser les tapis à poils longs dans le sens du fil après les avoir nettoyés (par exemple avec un balai pour tapis ou une brosse pour sols).
- Une imperméabilisation après le nettoyage à l'eau évite un ré-encrassement rapide du revêtement textile.
- Ne pas marcher sur la zone nettoyée ou ne pas y poser d'éléments avant qu’elle soit parfaitement sèche de manière à éviter tout impact et tache de rouille.
- Pour améliorer le résultat du nettoyage, rincer l’objet à l’eau claire après avoir appliqué des détergents.
La shampouineuse pour voiture Würth est donc un outil pour entretenir votre véhicule et lui redonner un aspect neuf. Vous pouvez la commander dès maintenant sur le site de Würth. N'attendez plus pour profiter de ses nombreux bénéfices !