TIGE FILETÉE 80 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 120 mm, 180 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée de 80 mm se distingue par sa polyvalence et sa résistance, ce qui en fait un élément indispensable dans de nombreux domaines d'applications. Principalement utilisée dans la construction et la réparation, cette tige filetée de 80 mm assure une fixation solide et durable pour assembler des matériaux ou des composants mécaniques. Sa longueur et son filetage précis offrent une grande adaptabilité pour des projets nécessitant une précision et une fiabilité maximales. La tige filetée de 80 mm trouve ainsi sa place dans l'industrie, la mécanique ou encore dans les structures architecturales, où elle contribue à la réalisation d'assemblages robustes et sécurisés. Sa capacité à résister à la corrosion en fait également un choix privilégié pour les applications en extérieur ou dans des environnements exigeants.